耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)3.5
制御方法ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)0~80
使用環境温度(℃)-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2
ディファレンシャル5℃
温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)3相200
温度制御方式PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)常温~350
吸入気体温度(℃)-10~230
関連キーワード