カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- 八光電機
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SAMTEC(16)
- KSフィルター(5)
- 青木精密工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三洋スーパースタンド(4)
- SMC(3)
- タカチ電機工業(3)
- brother(ブラザー)(3)
- ミヤナガ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- サンドビック(2)
- サンワサプライ(2)
- THK(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ブランドをもっと見る
「lc-115」の検索結果

ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥12,980税込¥14,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,598~税込¥5,058~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。