カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 八光電機
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • Phenomenex(25)
  • SAMTEC(22)
  • ホンダ(20)
  • サンワサプライ(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • SMC(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ミヤナガ(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • TDK(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc110」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    11,980税込13,178
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    4,598税込5,058
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300