絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CCS(シーシーエス)

CCS(シーシーエス)のページです。CCS(シーシーエス)は、メカニカル部品/機構部品、空調・照明・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在113件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートケーブル CCS(シーシーエス)ストレートケーブルCCS(シーシーエス)
3,429税込3,772
1本
当日出荷から11日以内出荷
LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)外部制御ケーブルCCS(シーシーエス)
2,000税込2,200
1本
当日出荷から8日以内出荷
偏光フィルター CCS(シーシーエス)偏光フィルターCCS(シーシーエス)
7,000税込7,700
1個
当日出荷から13日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)シャープカットフィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
当日出荷から42日以内出荷
レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
72,572税込79,829
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 同軸 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から42日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
71,286税込78,415
1個
当日出荷から7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
ロボットケーブル CCS(シーシーエス)ロボットケーブルCCS(シーシーエス)
4,858税込5,344
1本
当日出荷から8日以内出荷
屈曲性、耐久性に優れたロボットケーブル。
HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板CCS(シーシーエス)
8,000税込8,800
1個
当日出荷から12日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
リング型照明用 偏光板 CCS(シーシーエス)リング型照明用 偏光板CCS(シーシーエス)
6,942税込7,636
1個
12日以内出荷
透過率(%)30耐熱温度(℃)60使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
PL2シリーズ CCS(シーシーエス)PL2シリーズCCS(シーシーエス)
13,059税込14,365
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
SE-65-Mシリーズ CCS(シーシーエス)SE-65-MシリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
LNSP2シリーズ CCS(シーシーエス)LNSP2シリーズCCS(シーシーエス)
154,471税込169,918
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HL2シリーズ CCS(シーシーエス)HL2シリーズCCS(シーシーエス)
24,942税込27,436
1個
当日出荷から12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)
37,059税込40,765
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
2,353税込2,588
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
FCB-PFシリーズ CCS(シーシーエス)FCB-PFシリーズCCS(シーシーエス)
4,589税込5,048
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)UV3/VL3シリーズCCS(シーシーエス)
121,000税込133,100
1個
12日以内出荷
LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)LFV3-GシリーズCCS(シーシーエス)
98,824税込108,706
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
80,353税込88,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
5,572税込6,129
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
高さ(mm)0.63
拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
当日出荷から7日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
83,858税込92,244
1個
13日以内出荷
スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
4分岐ケーブル CCS(シーシーエス)4分岐ケーブルCCS(シーシーエス)
7,572税込8,329
1個
当日出荷から7日以内出荷
4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。
アダプター CCS(シーシーエス)アダプターCCS(シーシーエス)
11,000税込12,100
1個
当日出荷から7日以内出荷
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
ブラケット フラット照明 THシリーズ用 CCS(シーシーエス)ブラケット フラット照明 THシリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
7日以内出荷
THシリーズ照明を固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うことが可能です。
適合THシリーズ
偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
7日以内出荷
偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
青フィルター CCS(シーシーエス)青フィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
当日出荷から13日以内出荷
レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。
コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)コンパクトコントローラーCCS(シーシーエス)
41,286税込45,415
1個
7日以内出荷
小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
ストロボオーバードライブ電源 CCS(シーシーエス)ストロボオーバードライブ電源CCS(シーシーエス)
166,286税込182,915
1個
13日以内出荷
チャネル数2
リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズCCS(シーシーエス)
112,572税込123,829
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズ CCS(シーシーエス)植物育成用LED照明ユニット ISL-150X150シリーズCCS(シーシーエス)
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
空調管理下の実験棚や恒温・恒湿槽内の上・側面に設置できます。温室内の補光用としても使用できます。
FPQ3シリーズ用(反射板) CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)CCS(シーシーエス)
17,059税込18,765
1個
12日以内出荷
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3) CCS(シーシーエス)同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)CCS(シーシーエス)
19,295税込21,225
1個
12日以内出荷
耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
AL-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)AL-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
13,648税込15,013
1個
12日以内出荷
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4材質アルミ合金質量(g)300max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)BK-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
9,530税込10,483
1個
12日以内出荷
付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
フラット照明用(LCフィルム) CCS(シーシーエス)フラット照明用(LCフィルム)CCS(シーシーエス)
12,471税込13,718
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板CCS(シーシーエス)
17,059税込18,765
1個
12日以内出荷
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)