絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    253,000税込278,300
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)10000typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
  • LVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    68,000税込74,800
    1個
    12日以内出荷
    付属品LED照明取扱注意事項全長(mm)50質量(g)40max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)外径(Φmm)27入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300先端径(Φmm)8極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLVシリーズL字型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    37,059税込40,765
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
  • AD-LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ材質アルミ合金使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • AD-LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    9,059税込9,965
    1個
    12日以内出荷
    付属品取付ビス×4、六角レンチ使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • BK-LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    BK-LDL-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    11,412税込12,553
    1個
    12日以内出荷
    LDL-PF各シリーズ共用固定金具。 照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
    付属品ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書種類LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×20×L字部10使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    39,648税込43,613
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    3,412税込3,753
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDL-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ用(偏光板)

    CCS(シーシーエス)
    11,412税込12,553
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ用(偏光板)

    CCS(シーシーエス)
    13,648税込15,013
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • FCB-PF-EL9シリーズ CCS(シーシーエス)

    FCB-PF-EL9シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    5,765税込6,342
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
  • LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    249,177税込274,095
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    149,295税込164,225
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    92,706税込101,977
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
  • HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    149,295税込164,225
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    229,648税込252,613
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    161,648税込177,813
    1個
    12日以内出荷
    付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    211,059税込232,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    UV3/VL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    121,000税込133,100
    1個
    12日以内出荷
  • MFUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MFUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    124,589税込137,048
    1個
    12日以内出荷
    材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • MSUシリーズ CCS(シーシーエス)

    MSUシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    245,059税込269,565
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3-Gシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    98,824税込108,706
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    211,059税込232,165
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFXVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)

    HPD2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    360,353税込396,388
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    46,353税込50,988
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • LDLBシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDLBシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    124,589税込137,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書質量(g)500max.入力電圧(V)DC24(定格)、DC22.8~26.4(範囲)材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×70×32冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)入力コネクタM12(5ピン、プラグ)
  • LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    16,471税込18,118
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    86,471税込95,118
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR-IPシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    273,883税込301,271
    1個
    12日以内出荷
    質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
  • HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    102,000税込112,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • レンズ取り付けリング CCS(シーシーエス)

    レンズ取り付けリング

    CCS(シーシーエス)
    8,286税込9,115
    1個
    7日以内出荷
    レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。 設置場所が狭い環境に最適です。
    ねじピッチP0.5
  • スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)

    スポット照明専用アナログ電源

    CCS(シーシーエス)
    42,572税込46,829
    1個
    7日以内出荷
    ご使用の環境に合わせて4種類ご用意 スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。 電流を可変して無段階で調光制御。 照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。 電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
    出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
  • 紫外透過フィルター CCS(シーシーエス)

    紫外透過フィルター

    CCS(シーシーエス)(1件のレビュー)
    13,858税込15,244
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。
  • ライン照明 CCS(シーシーエス)

    ライン照明

    CCS(シーシーエス)
    198,800税込218,680
    1台
    12日以内出荷
    幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
    付属品取扱説明書質量(g)860 max.消費電力(W)61 max.適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt)相関色温度(K)6000 typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5発光色白色冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応極性・信号1: (+)、2: (-)入力コネクタELP-02V
  • スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)

    スポット照明専用アナログ電源

    CCS(シーシーエス)
    83,858税込92,244
    1個
    当日出荷
    スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
    付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • スポット照明 CCS(シーシーエス)

    スポット照明

    CCS(シーシーエス)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書長さ(mm)42.6幅(mm)22高さ(mm)49適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40材質(ケース)アルミ合金保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)先端径(Φmm)8使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    38,858税込42,744
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • 角型ローアングル照明 CCS(シーシーエス)

    角型ローアングル照明

    CCS(シーシーエス)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    高出力 角型ローアングル照明
    付属品取扱説明書長さ(mm)120幅(mm)120高さ(mm)30質量(g)220適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40相関色温度(K)6000消費電力27W入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別拡散光発光色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光コネクタ入力:SMR-03V-B極性1:(+)、2:NC、3:(-)保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状同軸落射形