絞り込み
ブランド
- CCS(シーシーエス)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: CCS(シーシーエス)のすべての商品

取付拡張ブラケット
CCS(シーシーエス)¥30,286~税込¥33,315~1個7日以内出荷照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。 水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。寸法D(mm)6
同軸照明ジョイントブラケット
CCS(シーシーエス)¥42,715~税込¥46,987~1個7日以内出荷ドーム照明と同軸照明を組み合わせることができます。 全方向から均一な照射が可能です。 照射ムラを解消します。
照明ジョイントブラケット
CCS(シーシーエス)¥42,715~税込¥46,987~1個7日以内出荷ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。高さ(mm)4
拡散板 リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ用
CCS(シーシーエス)¥20,715~税込¥22,787~1個7日以内出荷光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
バンドパスフィルター
CCS(シーシーエス)¥32,572~税込¥35,829~1個7日以内出荷から29日以内出荷高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
スポット照明専用コンパクトコントローラ
CCS(シーシーエス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1台で常時発光、ON/OFF発光、ストロボ発光に対応 スポット照明HLV2シリーズ専用のコントローラー。 コンパクトサイズで、狭い場所への設置や省スペース化に最適。 調光値は100段階で設定可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。付属品取扱説明書x1、マイナスドライバーx1材質(本体)ABS質量(g)100規格(CEマーキング)EMC規格EN61000-6-2/6-4適合使用温度(℃)(屋内限定)0~40消費電力7W(3Wスポット照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(最大)DC7入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)700衝撃加速度490m/sec2、作用時間:30msec、回数:6方向に対して各3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電流方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式電流可変制御方式および発光時間制御使用湿度(%RH)(屋内限定)20~85(結露なきこと)
アナログ電源(定電圧)
CCS(シーシーエス)¥135,000税込¥148,5001個13日以内出荷大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)/接続台数4台まで、終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)、エラー検出:デジタル「Err」表示/内部AC電源異常によりエラー出力/出力停止、外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC/OE)/フォトカプラ絶縁/オープンコレクタ出力/アラート時オープン(負荷電流10mA以下)/エラーステータス(シリアル通信)付属品3Pアース極付ACコード(2m)×1、取扱説明書×1適合照明(定格):24V300W幅(mm)97高さ(mm)110材質(本体)鋼板質量(g)2300以下周波数(Hz)50/60規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合、電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合方式定常発光(遅延typ. 0.1S)使用温度(℃)0~40表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替、手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定、外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)、電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力保存温度(℃)-20~60冷却方式強制冷却消費電力(VA)410振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時駆動方式定電圧方式出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12~24※無負荷時、15~24※無負荷時、18~24※無負荷時過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による調光方式電圧可変制御チャネル数1使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ
CCS(シーシーエス)¥66,000~税込¥72,600~1個7日以内出荷寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズマウントCマウント仕様最大適合イメージサイズ:1/1.8インチ
赤外照明 IR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥113,858~税込¥125,244~1個7日以内出荷から13日以内出荷IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ 【赤外照明とは】 赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。 赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。 【赤外LEDのメリット】 LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光
紫外照明 UVシリーズ
CCS(シーシーエス)¥101,286~税込¥111,415~1個7日以内出荷オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ 【オリジナル紫外 LEDを採用】 紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。 メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す ることに成功。 従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。 【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】 オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。 LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。 また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD発光色紫外光源紫外線ピーク波長(nm)365
同軸照明 LFV3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥110,000~税込¥121,000~1個7日以内出荷カメラと同軸上から拡散光を均一に照射 【拡散効果を自由にカスタマイズ】 【高画素カメラに対応した同軸照明】 カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。 高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状同軸落射形
ドーム照明 HPD2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥120,000~税込¥132,000~1個7日以内出荷ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
バー照明 HLDL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷大型ワークに最適な直射光を照射 【大型ワークに最適なバー照明】 レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。 発光面長さ 150mm~1,200mm まで LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。 検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。 【2,000mmの長距離照射が可能】 長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。 また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。用途ロボットピッキング用光源/各種部品の異品種混入検査/各種部品の実装抜け検査/大型ワークの外観検査/プレス品の打ち抜き寸法測定 など幅(mm)62照光種別直射光照射方式斜光照光形状バー形
リング型ローアングル照明 FPRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥271,286~税込¥298,415~1個7日以内出荷角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング照明 LKRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥127,572~税込¥140,329~1個7日以内出荷角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
リング照明 LFRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥116,286~税込¥127,915~1個7日以内出荷フラットな発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 フラットな発光面から均一拡散光を照射。用途基板上の実装部品検査/金属部品の表面検査/ピン天面の欠け検査/各種文字認識/印字検査/色判別検査 など
リング型ローアングル照明 SQR-TPシリーズ
CCS(シーシーエス)¥71,286~税込¥78,415~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。 角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。用途金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光発光色赤光源可視光ピーク波長(nm)638照射方式斜光照光形状リング形
リング照明 SQRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥56,286~税込¥61,915~1個7日以内出荷から47日以内出荷上部から直射光を照射 角型の筐体に砲弾型LEDをリング状に配置。 平面基板にLEDを実装し、上部から直射光をワークに照射。用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2 次元コード読み取り/基板上の部品検査 など長さ(mm)56幅(mm)56質量(g)75電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LA1シリーズ
CCS(シーシーエス)¥131,286~税込¥144,415~1個7日以内出荷水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射 【ワークに最も近い距離から照射】 LDR2-LAシリーズよりも、ワークに近い距離から照射することが可能です。 微細な凹凸やキズ、刻印文字の撮像に最適です。 【LEDを水平方向に実装】 LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。 ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。用途各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識 など高さ(mm)10電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ
CCS(シーシーエス)¥112,572~税込¥123,829~1個7日以内出荷角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形