4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
特価
129,765 税込142,742
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズ
付属品取扱説明書 消費電力(W)15max. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
102,000 税込112,200
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード