付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)0~40
外径(Φmm)22
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
光源LED
保存温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(mm)300
照光形状スポット
保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。
拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書
長さ(mm)120
幅(mm)120
高さ(mm)30
質量(g)220
適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt)
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
相関色温度(K)6000
消費電力27W
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
照光種別拡散光
発光色白
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
コネクタ入力:SMR-03V-B
極性1:(+)、2:NC、3:(-)
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状同軸落射形
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
付属品取扱説明書
長さ(mm)42.6
幅(mm)22
高さ(mm)49
適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0~40
材質(ケース)アルミ合金
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
光源可視光
コネクタ入力:SMR-03V-B
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
先端径(Φmm)8
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
照光形状スポット形
発光面(mm)Φ6
カメラと同軸上から拡散光を均一に照射
【拡散効果を自由にカスタマイズ】
【高画素カメラに対応した同軸照明】
カメラ窓とハーフミラーに、高精度な光学ガラスを採用しました。
高画素カメラでの使用において、安定した撮像が可能です。
用途光沢表面や鏡面の欠陥・キズ・刻印・凹み検査/プリント基板のパターン検査/ガラスの寸法計測/樹脂成型品のキズ・凹み検査 など
照光種別拡散光
光源可視光
照射方式斜光
照光形状同軸落射形
付属品取扱説明書
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
消費電力(W)15max.
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
冷却方式自然冷却
外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
材質樹脂
耐熱温度(℃)80
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
付属品取扱説明書
ケーブル長(m)0.3
入力電圧(V)DC24
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金
照光種別均一拡散光
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
付属品取扱説明書
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)
入力電圧(V)DC24
材質(ケース)アルミ合金、樹脂
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)300
極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
入力コネクタSMR-03V-B
関連キーワード