不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
種類薬剤/強化液(中性)
種別蓄圧式
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性)
放射時間22秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~6m(20℃)
仕様薬剤(強化液)1L
質量(kg)2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98
ホース長さ(mm)なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用。
天ぷら油火災や、紙や木・布等が燃える普通火災にも効果的です。
凝固点が低いので寒冷地にもおすすめ。
材質ステンレス
寸法(mm)D160×W245×H643
種類強化液
能力A-2・B-1・C
本体質量(kg)11.6
薬剤タンク容量(L)6
型式承認番号消第23~308号
放射時間約48秒(20℃)
放射距離3~8m(20℃)
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
寸法(mm)D98×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
1本
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。
天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。
女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。
また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
材質スチール
種類強化液
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射距離3~7m(20℃)
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
ハローキティの可愛い消火器ができました。
可愛いだけじゃない確かな消火力。
強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。
贈り物にもおすすめです。
材質スチール
寸法(mm)D89×W135×H385
種類強化液
本体質量(kg)2.7
薬剤タンク容量(L)1
型式承認番号消第23~189号
適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
放射時間約22秒(20℃)
放射距離4~6m(20℃)
関連キーワード