カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: BUFFALO(バッファロー)のすべての商品

RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷RS-232C延長用。アルミシールドケーブル。金メッキピン。RoHS対応ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 10m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ホワイト規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥629税込¥6921台翌々日出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ色ホワイト規格オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45スリム適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間初期不良のみコネクタありケーブル外径(Φmm)標準結線方式4対ストレートケーブルグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500爪折れ防止○
有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥4,098税込¥4,5081台翌々日出荷抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり色ホワイト質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)保証期間1年間キーストローク(mm)3.5取得規格VCCI Class B、SIAAキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
Cat5e対応LANコネクター+カバー付10個入
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台翌々日出荷Cat5e対応のツメのおれないコネクター。ケーブルのひっかかりを防ぐツメの保護カバー付き。10セット入り仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45スリムコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.7×8×42.5(突起部を除く)AWG24~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大5.5動作環境0℃~45℃、湿度 10%~85%適合ケーブルUTP入数10セット
LANコネクターカバー 6個入り
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌々日出荷使っていないLANケーブルのRJ45コネクターをほこりから守るカバー。6個入り外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×14×13保証期間保証:初期不良交換のみ。入数6個
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌々日出荷ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター。10個入り付属品ロードバー仕様線体:単線、ヨリ線両用質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷コンセント×2/USBポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V色ホワイト出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷コンセント×2/USB 2ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V色ブラック質量(g)約100端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)USBポート数2出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
USB(Type-C)ポートガード 20個入り 解除キー付
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷Type-CのUSBポートをロックすることでUSBポートを利用した情報漏洩を防ぎます。ロックパーツ20個と解除キー2個のセット。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。付属品BLUSBC:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.1( 1個分)対応機種USB Type-Cポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約8.5×2.6×5.5保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBC:20個・BLUSBCP:30個
USB(Type-A)ポートガード 30個入り
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌々日出荷Type-AのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。付属品BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。)質量(g)約 0.2( 1個分)対応機種USB Type-Aポートを装備した機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12.5×4.5×9保証期間保証:初期不良交換のみ。入数BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
RJ45延長コネクタ
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌々日出荷10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ質量(g)約7端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス)対応機種RJ-45コネクタを装備したLANケーブル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×23×38動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合伝送帯域10BASE-T
南京錠01+ワイヤー付 統一キー
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷セキュリティスロットを利用して盗難から守るセキュリティロック。南京錠タイプ仕様●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50/ワイヤー:約30/スロットパーツ:約10/鍵(2個):約10外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12/ワイヤー:長さ1800 太さ2.2/スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠
南京錠+サブワイヤー付 マスターキー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥969税込¥1,0661台翌々日出荷複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック。管理者に便利なマスターキータイプ。スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る。ワイヤーにキズ防止コーティング仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7保証期間初期不良のみロック南京錠
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ レッド
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷。左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷。左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
有線 3ボタン IR LED光学式マウス レッド
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台8日以内出荷。使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス。手に馴染むエルゴノミクスデザイン。デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
有線 3ボタン IR LED光学式マウス ホワイト
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥789税込¥8681台8日以内出荷。使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス。手に馴染むエルゴノミクスデザイン。デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長。専用サポートあり。50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。リモート管理サービス キキNavi対応。電源内蔵
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥619税込¥6811台翌日出荷。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブラックケーブル長(m)1.5
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 20.0m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481台8日以内出荷。500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心。法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です。性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮。ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認色ブルー規格カテゴリー5e(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造単線コネクタ形状RJ-45コネクターコネクタありケーブル外径(Φmm)約5.5結線方式ストレート全結線爪折れ防止あり
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 10m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷。絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ色ブルーケーブル長(m)10
ツメの折れないCat6 LANケーブル 1m オレンジ
BUFFALO(バッファロー)¥489税込¥5381台欠品中。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ色オレンジケーブル長(m)1
ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m グリーン
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台8日以内出荷。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ色グリーンケーブル長(m)10
ツメの折れないCat6 LANケーブル 10m オレンジ
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台8日以内出荷。ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ色オレンジケーブル長(m)10
スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷。スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブル。コンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)。対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
3ピン⇒2ピン変換アダプター(ノイズ対応)
BUFFALO(バッファロー)¥699税込¥7691台翌日出荷。OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。環境に優しい簡易パッケージ
無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応
BUFFALO(バッファロー)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体 セット製品もご用意あり仕様●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ6GHz:2本5GHz:2本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733MbpsIEEE 802.11n:300MbpsIEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:400MbpsIEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps適合VCCI Class B質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20.4(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間周波数(GHz)2.4/5/6
ディスプレイケーブル DisplayPort 2m
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台翌々日出荷DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応ケーブル長(m)2ケーブル太さ(mm)6転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)色ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済コネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールド対応解像度最大 3840×2160変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
ディスプレイケーブル DisplayPort 5m
BUFFALO(バッファロー)¥4,198税込¥4,6181台翌々日出荷DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応ケーブル長(m)5ケーブル太さ(mm)7.5転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)色ブラックコネクタ形状DisplayPort対応機種DisplayPort対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重シールド対応解像度最大3840×2160変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPortHDCP対応DPCP/HDCP対応
ツメの折れないLANケーブル Cat5e フラット30m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)30構造ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)厚さ 2.1×幅 8.0爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 2m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥299税込¥3291台翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 3m ライトイエロー
BUFFALO(バッファロー)¥359税込¥3951台翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ライトイエロー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥299税込¥3291台翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ホワイト規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)1構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル