1,404件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0AtoA延長ケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoA延長ケーブル0.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    819税込901
    1台
    翌々日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
    ブラック質量(g)32長さ(m)0.5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス)最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-A(4ピン)メス形状USB Type-A(4ピン)変換タイプオス-メス
  • 3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレー BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレー

    BUFFALO(バッファロー)
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    3ピン4個口電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口、安心2重構造熱に強い。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。設置に便利な仮固定穴
    ライトグレー質量(g)900スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
  • 3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    熱に強い二重構造ケース採用。3ピン4個口の電源タップ。マグネット付き
    ホワイトスイッチなしコンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能マグネット付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
  • USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A 1m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    USB3.2Gen1延長用USB-A to A5V/0.9A対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ホワイトケーブル長(m)1アズワン品番68-4208-53
  • USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    USB3.2Gen1延長用USB-A to A5V/0.9A対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。ブラックケーブル長(m)1.5アズワン品番68-4208-54
  • USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-52
  • USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:18g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-46
  • USB2.0ケーブル C-C PD対応 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-C PD対応 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    7日以内出荷
    USB2.0Type-C to CPowerDelivery対応20V/5A対応
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:67g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-44
  • USB2.0ケーブル C-B 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-B 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:44g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-39
  • USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    翌々日出荷
    USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-36
  • Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Type-Cto3.5mm+PD給電 オーディオ変換アダプター ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,398税込2,638
    1台
    8日以内出荷
    イヤホンジャックのないスマホ、タブレットでイヤホンが使える変換アダプター
    ホワイト質量(g)パッケージ (本体含む):約25規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)本体質量(g)約15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約110×180×11適合機器USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン※USB Type-Cアナログ出力は非対応対応音源:PCM 最大96kHz/24bitインターフェースUSB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック(CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス(充電専用)保証期間初期不良のみ電源供給方式バスパワーUSB PD 3.0(最大100W)/QC 2.0(最大18W)ケーブル長(cm)10伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.11ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD適合電源装置スマートフォン/ タブレット/ パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再認識できなくなる場合があります。認識できなくなった場合は、スマートフォン/タブレット/バソコンから本製品を抜き差ししてください。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×40×10.5※ケーブル・突起部除くイヤホン形状対応:3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
  • 静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック BUFFALO(バッファロー)

    静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
  • USB2.0 A to B ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)です。
    ブラック
  • 3ピン式電源タップ 変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 変換アダプター付

    BUFFALO(バッファロー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
    トラスコ品番452-6609幅(mm)49ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)295定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン
  • USB2.0ケーブル C-miniB BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    USB2.0。Type-C to miniB。5V/0.5A対応です。
    ブラック
  • USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2 Gen1 ケーブル 延長用 A-A スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    USB3.2Gen1延長用。USB-A to A。スリムケーブル。5V/0.9A対応
    ブラック
  • USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-A to nicroB)です。
    ブラック
  • 3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    4個口連動集中スイッチ付きです。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
    トラスコ品番452-8179幅(mm)49ホワイト高さ(mm)32奥行(mm)295定格電圧(V)125ケーブル長(m)2コンセント個数7コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2ピン
  • USB2.0 A to miniB ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to miniB ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(A to miniB)です。
    ブラック
  • 3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)

    3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
    トラスコ品番452-6610幅(mm)46ライトグレー高さ(mm)28奥行(mm)203定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン
  • USB2.0 A to B カーボン素子練り込みケーブル 3.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B カーボン素子練り込みケーブル 3.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    放射ノイズを低減するカーボン素子入りです。パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)です。
    トラスコ品番452-8245ブラック
  • USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to A 延長ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
    ブラック
  • 2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 BUFFALO(バッファロー)

    2ピン式電源タップ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全ての差込口にホコリ防止シャッターが付いており、火災の原因となるホコリの侵入を防ぎます。180°動くスイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリです。差込口は安心の2重構造で熱に強いです。安心のトラッキング現象防止プラグです。安全なコード二重被覆を採用です。
    幅(mm)45ホワイト高さ(mm)31定格電圧(V)125コンセント形状2ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2ピン
  • VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 5年 BUFFALO(バッファロー)

    VR-Uシリーズ専用 UTMライセンス 5年

    BUFFALO(バッファロー)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 5年
    付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内仕様5年
  • AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター 2個セット BUFFALO(バッファロー)

    AirStation Wi-Fi 6E 対応トライバンドルーター 2個セット

    BUFFALO(バッファロー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    1)Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現 2)INTERNETポート 最大2.5Gbps対応 3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付) 5)設置のしやすさを重視した筐体 6)EasyMesh コントローラ・エージェント ペアリング済み
    付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモードホワイト質量(g)約610(製品本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状有線LANインターフェース:RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)/5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps、IEEE 802.11n:300Mbps、IEEE 802.11a:54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:400Mbps、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)20.4周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)内蔵アンテナ 6GHz:2本、5GHz:2本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 、Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
  • ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式 BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
    寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付 BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    付属品結束バンドブラック長さ(m)0.15×2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • Cat5e LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    14,980税込16,478
    1式
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。撚線
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5
  • ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか

    BUFFALO(バッファロー)
    459税込505
    1式
    翌々日出荷
    ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。やわらかいケーブル
    規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)3.6爪折れ防止
  • ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付 BUFFALO(バッファロー)

    ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1式
    翌々日出荷
    Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
    付属品結束バンドブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止
  • 光学メディア DVD-R 録画用 120分 法人チャネル向け RO-DR47Vシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    光学メディア DVD-R 録画用 120分 法人チャネル向け RO-DR47Vシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    (1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!。(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
    アズワン品番65-9222-04
  • シリンダー錠10ワイヤーロック マスターキー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠10ワイヤーロック マスターキー

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。マスターキー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠07 ワイヤーロック マスターキー対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠07 ワイヤーロック マスターキー対応

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠02 ワイヤーロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠02 ワイヤーロック(マスターキー対応)

    BUFFALO(バッファロー)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。マスターキータイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
    仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠02ワイヤーロック 個別キー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠02ワイヤーロック 個別キー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠04 ワイヤーロック ノーマルキー BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠04 ワイヤーロック ノーマルキー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌々日出荷
    セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ
    仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
  • シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応 BUFFALO(バッファロー)

    シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1台
    翌々日出荷
    NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
    仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
  • LANケーブル用 外皮むき工具 BUFFALO(バッファロー)

    LANケーブル用 外皮むき工具

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌々日出荷
    ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なあケーブルの外皮をむくことができます。対応ケーブル径3.6mm~10.5mm
    質量(g)約45外形寸法(mm)約116×116×21適合ケーブル外径(Φmm)直径3.6~10.5