安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (16) オフィスサプライ (1,413) オフィス家具/照明/清掃用品 (19) 作業工具/電動・空圧工具 (1) メカニカル部品/機構部品 (22) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (91) 自動車用品 (4) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約152 長さ(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
色 ブラック 長さ(m) 1.5 規格 カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 より線 コネクタ形状 RJ-45 適合機器 RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境 温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 3.6 結線方式 4対UTPストレート結線 爪折れ防止 ○
3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
集中スイッチで電気を一括管理3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
色 ホワイト スイッチ 集中スイッチ コンセント形状 3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付) 口数 7個口 定格容量 AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 295×32×49 機能 集中スイッチ、雷サージ付 商品構成 本体、3ピン→2ピン変換アダプター 動作環境 温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間 初期不良のみ プラグ形状 ストレートプラグ
2ピン式電源タップ6個口5mホワイト雷サージ付 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
雷から大切な機器も守る雷サージ付き2ピン6個口の電源タップ
色 ホワイト 質量(g) 510 スイッチ なし コンセント形状 2ピン 口数 6個口 定格容量 AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×24×210 機能 雷サージ付 商品構成 本体 動作環境 温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間 初期不良交換のみ プラグタイプ スイングプラグ
USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-36
3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 4個口 3m ライトグレー BUFFALO(バッファロー) 3日以内出荷
3ピン4個口電源タップ電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付き設置に便利な仮固定穴
仕様 ●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210323●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、変換アダプタが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4499-03
静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
付属品 取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 色 ホワイト 質量(g) パッケージ (本体含む):約165 スイッチ 電源:あり 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池 本体質量(g) 約80(電池含まず) 表示 Low Battery:あり 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600/2400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:約133×222×57 適合機器 Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 センサー 方式:Blue LED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×41×106 機能 チルト有無:なし 通信方式 FHSS インターフェース Bluetooth(R)5.0 保証期間 6か月間 ボタン数 5 取得規格 Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R) 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃) 保証環境:5~40 動作湿度(%) 保証環境:5~85(結露なきこと) 使用期間(年) 想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。 ホイール数 1 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数 2.4GHz帯 ボタン仕様 静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 BUFFALO(バッファロー) 3日以内出荷 から 9日以内出荷
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。安心のトラッキング現象防止プラグ採用です。設置に便利な仮固定穴です。
色 ライトグレー 高さ(mm) 28 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3ピン 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 プラグ形状 3ピン
Cat5e LANケーブル BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ撚線
色 ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 線体:ヨリ線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲 温度0℃~40℃、湿度10%~85% 結線方式 4対UTPケーブル 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 5.5
ツメ折れないCat5e LANケーブル やわらか BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブルやわらかいケーブル
規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 線体:ヨリ線 コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲 温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 4対UTPストレートケーブル 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 ケーブル太さ(mm) 3.6 爪折れ防止 ○
オフィスサプライ向けタッチペン ディスクタイプ BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
細かな操作、文字を書く感覚に近いディスクタイプとタッチ操作に適したシリコンタイプの両方を装備し用途に合わせて使い分けができますキャップ付きのため持ち運ぶ際や、筆箱等に収納してもディスク部分を保護します。キャップは反対側にはめることができ紛失を防ぎますポケットにとめられるクリップ付き
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
nanoに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロックセキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様 対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm) セット内容 本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g) 約110 外形寸法(mm) ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 適合機器 Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 動作環境 温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間 初期不良のみ
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
色 ブラック 規格 カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 20 構造 線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状 RJ-45 適合機器 RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境 (保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) フラット 結線方式 4対UTPストレートケーブル グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 1.5(厚) 爪折れ防止 ○
Cat6A ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート 7m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
色 ホワイト 規格 オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 7 構造 線体:ヨリ線ツイストペアケーブル コネクタ形状 RJ-45スリム 適合機器 RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境 (保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間 初期不良のみ コネクタ あり ケーブル外径(Φmm) 標準 結線方式 4対ストレートケーブル グリーン購入法 適合 伝送帯域(MHz) 500 爪折れ防止 ○
Cat6対応LANコネクター+カバー付 10個入 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
折れないツメを採用したCat6A対応のLANコネクター折れないツメ+ツメカバー付き、Wでツメを保護します10個入り
仕様 線体:単線、ヨリ線両用 質量(g) LANコネクター部:約1.6(1個分)/カバー部:約0.8(1個分) 適合規格 カテゴリー6 端子形状 RJ-45スリムコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約11.7×15×42(突起部を除く) AWG 24AWG~26AWG 適合ケーブル外径(Φmm) 最大6.0 動作環境 温度 0℃~40℃、湿度 10%~85% 適合ケーブル UTPケーブル 入数 10個
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB 大型ドライバー搭載 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式安定した装着感のヘッドバンド式迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様 ●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB セット内容 本体、保証書 色 ブラック 質量(g) 約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む) ケーブル長(m) 約2.1 接続方式 USB Type-A 対応機種 USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) 動作環境 温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 イヤホン形状 オーバーヘッド
USB(Type-A)ポートガード 30個入り BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-AのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。
付属品 BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。) 質量(g) 約 0.2( 1個分) 対応機種 USB Type-Aポートを装備した機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12.5×4.5×9 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 入数 BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
NobleWedgeに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロックワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様 対応スロットサイズ:(幅)4.5mm(4.5~5.1mm)、(高さ)3.2mm(3.2~3.4mm) 質量(g) 約150 外形寸法 ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm) 構成 本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚 動作環境 (保証)温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間 初期不良のみ ロック ダイヤル式ワイヤーロック
RJ45中継コネクター Cat6A BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌々日出荷
Cat6A対応の中継コネクターお手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに便利ですコンパクトサイズのため設置スペースをとりません
仕様 線体:ストレート全結線 質量(g) 約5 規格 Cat6A 適合規格 カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3 端子形状 RJ-45(メス) - RJ-45(メス) 対応機種 RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×17×30(突起部含まず) 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間 初期不良のみ
南京錠単体 通常キー仕様 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
スロットパーツ+セキュリティワイヤーに取り付けて盗難を防ぐ
仕様 動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80% 質量(g) 約50 外形寸法(mm) 約25×44×12・レバー太さ 約3.2 保証期間 初期不良のみ ロック 南京錠
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ 2TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウンバッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
色 黒 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き 容量(TB) 2
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ二重シールドと金メッキによる高度設計 ・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 ・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
ツメの折れない RJ45 LANコネクター カテゴリー5e対応 10個入り BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
180°折り曲げても折れないツメを採用!・ナイロンとポリカーボネートのハイブリット構造・ボディが透明なので配線がはっきり確認できるので結線ミスを未然に防ぐナイロン製のツメは柔軟性があるので軽い力で抜きさしする事が可能特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
スイッチ・アクセスポイント用 コンソールケーブル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
スイッチとパソコンを接続するの使用するコンソールケーブルコンソールケーブル(RJ45=D-Sub 9pin メス)対応機種:(スイッチ)BS-G2124M、BS-G2116M、BS-G2108M (無線LANアクセスポイント)WAPM-APG300N、WAPM-AG300N