カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(5)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(49)
  • オフィスサプライ(1,523)
  • オフィス家具/清掃用品(24)
  • 作業工具/電動・空圧工具(18)
  • メカニカル部品/機構部品(36)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(4)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(88)
  • 自動車用品(15)
  • トラック用品(1)
  • バイク用品(91,378)
  • 自転車用品(80)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(546,164)
  • MAZDA(マツダ)(216,639)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,371)
  • トヨタ(140,153)
  • ミツビシ(138,069)
  • ニッサン(87,642)
  • エスコ(69,890)
  • スズキ(67,807)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,625)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,805)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,749)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(74)
商品レビュー
  • 以上(3,671)
  • 以上(3,843)
  • 以上(3,866)
  • 以上(3,880)
価格
  • 1,500円以下(36,969)
  • 1,500-10,000円(35,304)
  • 10,000-50,000円(16,219)
  • 50,000-100,000円(3,143)
  • 100,000円以上(1,683)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
93,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ギアオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(1L)
    当日出荷
    極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
    用途ミッションギア潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
  • サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)

    サスペンション&フォークオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷
    低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
    付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

    YAMAHA(ヤマハ)(37件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
  • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)

    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
    セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
  • オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
    用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)

    YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500mL)
    当日出荷
    メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB材質金属質量(g)約370規格VCCI Class Bポート数8消費電力(W)(最大)3.8端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式100/10Mbps対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

    Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

    BUFFALO(バッファロー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。 トラッキング現象へ配慮した安全設計。 2つの自動節電機能で賢く省エネ。 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。 ネジを用いた壁掛けに対応。
    付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB材質金属質量(g)約310規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)(最大)2.5端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)電源電圧(V)100(50/60Hz)機能Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露不可)電源供給方式電源内蔵マグネットありデータ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)(最大)100符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
  • ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブルーSC

    YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
    用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • 無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー)

    無線 5ボタン BlueLEDマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
  • 3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
    付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
  • ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー

    YAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
    付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー)

    有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
    付属品本体、取扱説明書質量(g)約87ケーブル長(m)約1.25対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XPセンサータイプIR LED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108インターフェースUSB動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間
  • 床用モール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)

    床用モール ストレート両面テープ付1m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    459税込505
    1台
    翌々日出荷
    両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
    材質PVCベージュ
  • Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット

    BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
    付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps材質メタルホワイト電源(V)100(50/60Hz)ポート数8本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)接続方式100BASE-TX/10BASE-T対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • ガスケット 4X8-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 4X8-24512-00

    YAMAHA(ヤマハ)(34件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    (1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
  • ガスケット 214-11198-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 214-11198-01

    YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    サイズM14主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)

    オートルーブスーパーRS(化学合成)

    YAMAHA(ヤマハ)(197件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1L)
    当日出荷
    高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
  • Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    (1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
    付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為ポート数1本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプUSB-LAN
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
    電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
  • USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)

    USB変換アダプター Type-A to Type-C

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌日出荷
    本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
    コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
    付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
    付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)0~40電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226最大消費電力(W)2.5インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性×3
  • ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
    用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
  • 無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 4803+ 573Mbps

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
    付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B質量(g)約650(本体のみ)電源AC100V 50/61Hz端子形状RJ-45型 8極消費電力14.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く))機能(その他)回線自動判別切替機能周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)使用環境湿度(%)10~85伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
  • 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応

    BUFFALO(バッファロー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    (1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル。(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能。(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
...