安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (16) オフィスサプライ (1,413) オフィス家具/照明/清掃用品 (19) 作業工具/電動・空圧工具 (1) メカニカル部品/機構部品 (22) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (91) 自動車用品 (4) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
ツメの折れないCat5e LANケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色 ホワイト 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 1 構造 撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 ストレート 爪折れ防止 ○ ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m オレンジ BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
ツメの折れないLANケーブル安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色 オレンジ 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 5 構造 撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ あり 結線方式 ストレート 爪折れ防止 ○ ケーブルタイプ 4対UTPストレートケーブル
屋外用LANケーブル 30m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。
色 ブラック 質量(g) 940 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 30 構造 単線 動作環境 (保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90% 使用場所 屋外 ケーブル太さ(mm) 5.3 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ブルー BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色 ブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 100 構造 単線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm) 5.5 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24 給電方式 IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 グリーン BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色 グリーン 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 100 構造 単線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm) 5.5 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24 給電方式 IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトグレー BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色 ライトグレー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 100 構造 単線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm) 5.5 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24 給電方式 IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 ライトブルー BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色 ライトブルー 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 100 構造 単線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm) 5.5 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24 給電方式 IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 300m 単線 オレンジ BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色 オレンジ 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 300 構造 単線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタ なし ケーブル外径(Φmm) 約5.5 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
Cat5e LANケーブル 100m 単線 オレンジ BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ単線
色 オレンジ 規格 カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m) 100 構造 単線 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 (保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% ケーブル外径(Φmm) 5.5 通信速度 1Gbps 伝送帯域(MHz) 100 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24 給電方式 IEEE802.3af(PoE)・IEEE802.3at(PoE+)・IEEE802.3bt(PoE++)対応 ケーブルタイプ 4対UTPケーブル
覗き見防止フィルター/17インチスクエア用 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約60 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 17 対応機種 17型スクエアディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 339×271×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 5:4 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/24インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(8枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、8枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約105 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 24 対応機種 24型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 532×299×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
覗き見防止フィルター/15.6インチワイド用 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム
付属品 フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書 質量(g) 約42 取付方式 両面テープ 硬度 3H サイズ(inch) 15.6 対応機種 15.6型ワイドディスプレイ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 344×194×0.39 機能 静電防止機能あり 可視光線透過率(%) 60±5 視野角 60度(左右各30度) 反射率(%) 5.6 紫外線カット 95%±4% ブルーライトカット率 40.50% アスペクト比 16:9 のぞき見防止 ○
HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)RoHS基準値準拠
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) メス形状 HDMI/D-Sub15pin 変換タイプ メス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DP ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからDisplayPortに変換するアダプター4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):DisplayPort(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160 オス形状 USB Type-C メス形状 DisplayPort 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):DVI(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 DVI 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - HDMI 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160(30Hz) オス形状 USB Type-C/HDMI 変換タイプ オス-オス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C/DVI 変換タイプ オス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-DVI 変換タイプ オス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):DVI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-DVI 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 2m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1.5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 15 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス コネクタ1 HD-D-Sub15 コネクタ2 HD-D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス コネクタ1 HD-D-Sub15ピン コネクタ2 HD-D-Sub15ピン
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HIGH SPEED HDMIケーブル ベーシック 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
イーサネットからフルHD 3S、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル
色 ホワイト ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 65 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HighSpeed HDMIケーブル やわらかタイプ 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI HighSpeed やわらかケーブル 4K30p3重シールド 金メッキプラグ
色 ブラック 質量(g) 50 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種 HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps) 340(10.2Gbps) ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet(4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応)
HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 80 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
色 ブラック 質量(g) 97 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。 対応機種 HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器 伝送速度(Mbps) 165(3.7Gbps) ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 最大 1920×1200dpi HDMI規格 HDMI規格準拠
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅26mm 織目 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質 PVC 色 織目 長さ(m) 1 外寸(幅W×高さH)(mm) 26×13 内寸(幅W×高さH)(mm) 21×10.6
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m 幅21mm 織目 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。壁に配線しても目立ちにくい織目模様です。
材質 PVC 色 織目 長さ(m) 1 外寸(幅W×高さH)(mm) 21×10 内寸(幅W×高さH)(mm) 16.2×7.6
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ BUFFALO(バッファロー) 3日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量データのコピー時間などを大幅に削減。※性能を発揮するためには、USB 3.2 Gen 2インターフェイスが必要です。約41×113×10mmのスリムなボディは、手のひらに収まるサイズで持ち運びに最適。素材は黒色のアルミを使用し、シックな見た目に仕上げました。スタイリッシュなデザインは、ビジネスシーンにもぴったりです。衝撃・振動に強く、軽量!また、無音で動作するのでとても静か。
結束バンド/10本入り/ホワイト/150mm BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
長さ150mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です繰り返し使えて便利ホワイトカラー10本入り
材質 ナイロン 色 ホワイト 最大結束径(Φmm) 約33 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×8×8 難燃性 UL94 V0
結束バンド(50本)/長さ100mm/5色 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
長さ100mmのケーブル結束バンド5色セットで色で識別ができます各色10本の50本セット
材質 ナイロン 色 5色 最大結束径(Φmm) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×3×4 難燃性 UL94 V0
結束バンド(30本)/長さ140mm BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です30本入り
材質 ナイロン 最大結束径(Φmm) 約30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×3×4 難燃性 UL94 V0