11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントからの電源を分ける2分配タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑えるエコタイプ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。
ホワイト コンセント個数2 アズワン品番62-4120-08
1個
899 税込989
8日以内出荷

コンセントからの電源を3方向に分配するトリプルタップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
ホワイト コンセント個数3 アズワン品番62-4120-07 プラグ形状スイングプラグ
1個
759 税込835
8日以内出荷

コンセントからの電源を3方向に分配するトリプルタップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージ防止付。安心のトラッキング現象防止プラグ。
ホワイト コンセント個数3 機能トラッキング現象防止プラグ アズワン品番62-4120-06
1個
799 税込879
8日以内出荷

2ピンの電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
ホワイト
1個
959 税込1,055
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2ピン4個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状2P 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40 機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 プラグ形状スイング
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ピン6個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ ケーブル長(m)3 コンセント形状2P 口数6個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×30×40 機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 プラグ形状スイング
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き強力マグネットでスチール面にしっかり固定できる差込口は熱に強いユリア素材を採用した二重構造安心のトラッキング防止プラグスイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリコードは安全な二重被覆一括導入にも最適で環境に優しい簡易パッケージ
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201222●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-23
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

3ピン8個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4432-23
1台
6,098 税込6,708
6日以内出荷

3ピン6個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード1m
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210427●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):本体が適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4481-25
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

3ピン4個口電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口、安心2重構造熱に強い。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。設置に便利な仮固定穴
ライトグレー 質量(g)900 スイッチなし ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン 口数4個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く) 機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

3ピン6個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。協力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造。安心のトラッキング現象防止プラグ。安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用。設置に便利な仮固定穴。コード5m
ライトグレー 質量(g)960 スイッチなし ケーブル長(m)5 コンセント形状3ピン 口数6個口 定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く) 機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用 商品構成本体 動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ プラグ形状ストレートプラグ
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷