19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ホワイト 質量(g)約105 端子形状USB Type-A(メス)×3、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数3 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

抗菌素材で清潔に使える。耳にやさしいソフトクッションタイプのイヤーパッド 。 スマホやタブレットでも使用できる4極ミニプラグ接続 。 ケーブルが邪魔になりにくいケーブル片側出しタイプ。 手元で音量調整ができるボリュームコントローラー付き。
接続方式3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック ケーブル長(m)約1.9 音量調節 装着方式両耳 ドライバーユニット(Φmm)30 周波数帯域(Hz)【ヘッドホン部】20~20K、【マイク部】100~16K インピーダンス【ヘッドホン部】32Ω、【マイク部】2.2kΩ 最大入力(mW)15 感度【ヘッドホン部】98dB±3dB、【マイク部】-42dB±3dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171×約166×約64 本体質量(g)約124(ケーブル含む) 動作温湿度範囲温度 5~40℃、湿度 10~85% 保証期間6か月間 セット内容本体、保証書(パッケージ台紙に記載)
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン
付属品取扱説明書 ブラック 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間 USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

コンセント×2/USB 3ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ブラック 質量(g)約105 端子形状USB Type-A(メス)×3、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数3 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.0 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

コンセント×2/USB 2ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ホワイト 質量(g)約100 端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数2 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

コンセント×2/USB 2ポート搭載。スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect。隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグ。マルチボルテージ100~240V
ブラック 質量(g)約100 端子形状USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間1年間 定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数2 出力電流1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
ポート数1 端子形状USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB microB 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド ホワイト ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m)1.8 端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100-240 出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書 ブラック 質量(g)約172(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.1 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット40 マイクロフォン部指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-59 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。折りたたみ可能で持ち歩きにも最適。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷