音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり
付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
分解能マウス:1000/1600DPI
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19
通信方式レシーバー:GFSK
インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1)
キー数109キー
キー配列日本語(JIS準拠)
印字方式キートップ:レーザー刻印
保証期間6か月間
ホイールマウス:あり
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。
ボタン数マウス:5ボタン
取得規格Telec、VCCI Class B
電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと)
キーピッチ(mm)19
読取方式マウス:Blue LED
電波周波数レシーバー:2.4GHz帯
ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
複数のパソコンや隣り合った機器をまとめてロックするのに便利なサブワイヤーロック。管理者に便利なマスターキータイプ。スロットパーツにケーブルを通すことでマウスやテンキーなどの入力機器もまとめて盗難から守る。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)
質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約12 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8
外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ250 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
グリーン購入法適合
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
変換タイプオス-メス
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要
色ブラック
質量(g)約130
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
消費電力High Speed 最大137mA
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.0
変換タイプオス-メス
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
グリーン購入法適合
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.6
フェライトコア対応
変換タイプオス-メス
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
ケーブル外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-3779-16
伝送帯域(MHz)最大480
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスリム
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード