使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス
手に馴染むエルゴノミクスデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェースUSB Type-A
付属品取扱説明書
質量(g)約83
ケーブル長(m)約1.25
対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
センサータイプIR LED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×36×103
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約83
ケーブル長(m)1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約63
ケーブル長(m)約1.5
センサータイプBlueLED光学式
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数3ボタン
動作湿度(%)5~90
ホイール数1
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式ブルーLED
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書
質量(g)約95
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数5
関連キーワード