3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) 動画あり
「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600dpi 商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイルHID 読取方式BlueLED光学式
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェースUSB-A オス 動作環境5~40℃/5~90% 保証期間6ヶ月 動作時間想定使用可能時間:最大584日 ボタン数5ボタン 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式無線2.4GHz 読取方式BlueLED光学式
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 動画あり
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1000/1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)