4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式レシーバー:GFSK インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 ホイールマウス:あり キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数マウス:5ボタン 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 読取方式マウス:Blue LED 電波周波数レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
3,500 税込3,850
8日以内出荷

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1000 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサーBlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)です。
仕様●色:ブラック●縦(mm):100●横(mm):61●厚さ(mm):40●ボタン数:3●接続方式:USB●インターフェース:USB●読取り方式:光学式●コネクタ形状:USB Type-A●分解能:1000dpi●有線●Mサイズ●コード番号:418-6317 アズワン品番67-2229-27
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ホワイト
仕様●読み取り方式:BlueLED光学式●接続タイプ:有線●分解能(解像度):1200dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB Type-A●ケーブル長:約1.5m●対応機種:USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac●対応OS:Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS●同梱品:本体、取扱説明書●本体カラー:ホワイト●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210818●本体サイズ(H):39mm●本体サイズ(W):66mm●本体サイズ(D):113mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4513-36
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷