【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)
質量(g)約15
対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14
使用電源USBバスパワー駆動
最大消費電力(W)1
インターフェースUSB2.0
動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%
動作電圧5V
外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA
アズワン品番64-3780-34
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト・キープ可能速度770MB/s 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適です。Proユースの大容量データも高速バックアップ 4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSDです。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応です。屋外への持運びにも安心なIP55(防塵防滴)機能搭載です。データ復旧サービスが付属です。
トラスコ品番471-5303
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
容量(GB)2000
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
(1)新アプリ コピーブースター使用で4TBでの連続ライト キープ可能速度770MB/s! 最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品USBケーブル(C to C、 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)
質量(g)約79(本体)
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-C(USB部)
本体寸法(mm)57×12.2×106.5(幅×高さ×奥行)※突起物含まず
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85%
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ1TB
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
(1)新アプリ「コピーブースター」使用で4TBでの連続ライトキープ可能速度770MB/s!最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品USBケーブル(CtoC、30cm)、USB変換アダプター(CtoA)、取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約79(本体)
電源USBバスパワー
端子形状USBType-C(USB部)
インターフェースUSB部:USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×106.5×12.2※突起物含まず
動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85%
セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ4TB
1台
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
関連キーワード