7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。キー不要のダイヤル式。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
質量(g)約133 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約56 ロックダイヤル錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約71 ワイヤー径(Φmm)1.6 ワイヤー長さ(m)1.2 ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロックダイヤル錠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

NobleWedgeに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック。鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:(幅)4.5mm(4.5~5.1mm)、(高さ)3.2mm(3.2~3.4mm) 質量(g)約150 外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm) 構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚 動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式ワイヤーロック
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

nanoに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック。鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:(幅)6mm(6.0~6.2mm)、(高さ)2.5mm(2.5~2.7mm) 質量(g)約150 外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm) 適合機器Nanoセキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど 構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚 動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式ワイヤーロック
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠ワイヤー付
仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm 質量(g)ダイヤル式南京錠:約45 ワイヤー:約30 スロットパーツ:約15 外形寸法ダイヤル式南京錠:55mm×29mm×14.5mm ワイヤー:長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ:54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る。キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約135 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロックダイヤル錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した、カギ不要の3桁ダイヤル式南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。
仕様対応スロットサイズ:(標準スロット)幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/(Nanoスロット)幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/(Noble Wedgeスロット)幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm) 質量(g)ダイヤル式南京錠:約45/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5 外形寸法ダイヤル式南京錠:W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm(突起部を除く)/ワイヤー:長さ2000mm 太さ2.2mm/スロットパーツ(2種):W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など) 構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷