2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。US English(ASCII)配列。使いやすいキーピッチ19mm。角度調整スタンド搭載。まさかの時の排水機能付き
付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェースUSB Type-A キー数104キー(US English 英語配列) 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
ブラック キーピッチ(mm)15 キーストローク(mm)2.2 質量(g)約267 接続方式無線 対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず キー配列英語配列タイプ、79キー 商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。 電波形式FH-SS方式 キー方式パンタグラフ 動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2 プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷