96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間6か月間 指向性マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW)ヘッドホン部:100 装着方式オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g)約8(イヤーフック含まず) 対応OSiPadOS 13.1.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:100mW(class1) 充電時間(時間)約2 連続再生時間音楽:最大約5.4 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.8 連続待受時間最大:約172 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
付属品保証書 ブラック 質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む) ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62 マイクロフォン部指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間6か月間 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。 表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、 より高級感あふれるデザインに。 みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を 通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。 PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。 データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が 可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数1 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g)約900 保証期間1年間 付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給セルフパワー ファンファンレス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210 消費電力(W)最大5.9 最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず) 機能ボリューム調整 保証期間6か月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカー3W+3W 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90 端子電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)90~18000 スピーカーサイズ(mm)Φ50
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
メモリー容量16GB
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0 どっちもUSBメモリー
USBコネクターの向きを気にせず挿せる 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 AV機器・カーナビなどでも使える 持ち運びに最適なシンプルデザイン 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書 対象パソコンUSB端子(Type-A)を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Windows RT8.1:本体:USB2.0接続Mac10.10以降:本体:USB2.0接続 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 動作環境温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間1年 インターフェイスUSB 2.0
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスリムタイプ ケーブル長(m)3 アズワン品番64-3774-15 イーサネット対応対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

USB接続。両耳ヘッドバンド。40mm大型ドライバー採用。ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 接続方式USB Type-A 感度ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
メモリー容量32GB
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m)約1.8 付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約32(ケーブル含む) 規格VCCI Class B 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25 インターフェースUSB Type-A 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-56 指向性マイク部:全指向性(無指向性) インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27 最大入力(mW)ヘッドホン部:30 装着方式耳掛け式
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書) 質量(g)約11(イヤーピース1個含む) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず) 機能デュアルマイクCVC 通信出力最大2.5mW(Class2) 充電時間(時間)約2 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.4 再生可能時間約6.5時間 特性片耳 通話時間連続最大約6.7時間 プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service 無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換 待ち受け時間(時間)連続最大194 装着方式片耳 通信距離(m)最大約10 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー コンパクトサイズ
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約210 周波数特性90Hz~18000Hz 最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
メモリー容量64GB アズワン品番64-3799-75
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子3.5mmステレオミニプラグ ブラック 最大出力(W)3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 機能ボリューム調整 ケーブル長(m)約1.2 ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 周波数帯域(Hz)90~18000 電源供給USB(Type-A) インピーダンス(Ω)4 スピーカー径:50mm、出力:3W+3W 動作電圧(V)5 最大消費電力(W)5.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず) 質量(g)約210 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

。OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。環境に優しい簡易パッケージ
1台
699 税込769
当日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書 ブラック 質量(g)約172(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.1 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット40 マイクロフォン部指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-59 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書込みソフトを添付、DVDへのデータ保存が可能です。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)、AACS(リード)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品F字USBケーブル(本体装備済み、USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、PhotoDirector、MediaShow、Power Media Player))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:BD/DVD/CD対応 最大消費電力(W)7.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨、[HDD] 25GB以上の空き容量(50GB以上の空き容量を推奨) ※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約485 周波数特性120Hz~18000Hz 最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着) 質量(g)約10(イヤーピース含む) タイプモノラル 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 通信出力最大:2.5mW (Class2) 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。) 電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け 通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。) 連続待受時間最大:200(※理論値です。) マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング NFC対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。指紋を防止する特殊フッ素コーティング。画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工。表面硬度2Hで傷がつきにくい。クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属。対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)
付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書 材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜 サイズ(inch)10.9 対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×244×0.2 保証期間保証:初期不良交換のみ。 光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。 特性抗ウイルス・抗菌
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約69(ケーブル含む) 規格VCCI Class B ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)ヘッドセット BSHSHシリーズ
音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプのヘッドセット。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。
ブラック タイプ両耳ヘッドバンド 半密閉ノイズ減 アズワン品番62-4120-81 イヤホン形状ヘッドバンドタイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます。音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム。自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます。好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約56(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k 最大入力(mW)30(標準20) イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスリムタイプ ケーブル長(m)1 アズワン品番64-3774-09 イーサネット対応対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
ブラック 質量(g)約485 消費電力(W)最大5.9 最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず) 機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用) 保証期間6か月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカー3W+3W 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90 端子電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(Hz)120~18000 スピーカーサイズ(mm)Φ50×90 動作電圧(V)5
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

HDMIケーブル:スリムモデル。取り回ししやすいスリムケーブル。 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。接続するAV機器がフルHD 3D、4K2Kに対応している必要があります。最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブルイーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。 RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスリムタイプ ケーブル長(m)2 アズワン品番64-3774-13 イーサネット対応対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マイク付きステレオヘッドホンの4極ステレオミニプラグを延長できる。ジャックとプラグはサビに強い金メッキを採用。3極ミニプラグの機器にも使用可能
セット内容本体 コネクタ形状3.5mm 4極ミニプラグ 対応機種3.5mm 4極ミニプラグに対応した機器同士、3.5mm 3極ミニプラグに対応した機器同士 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85% (結露なきこと) 保証期間6か月間
1台
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB セット内容本体、保証書 ブラック 質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.1 接続方式USB Type-A 対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルHIGH SPEED with Ethernet認証済みでイーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。フルHD 3D、4K2Kに対応フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応しています。PS3、PS4、Wii U対応AV機器に限らず、HDMI端子を持つゲーム機、パソコン、パソコン周辺機器にも対応します。PS3、PS4、Wii Uにも対応しています。高ノイズシールド設計芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器、対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)、HDMI規格:HIGH SPEED with Ethernet、HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応、ARC(オーディオリターンチャネル)対応、フルHD 3D対応、4K2K解像度対応、CEC(基本リンク機能)対応、伝送速度:340MHz(10.2Gbps)、コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W)5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー
1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷

使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す 現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現 静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 ブラック 仕様USB部ファイルシステム:NTFS 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2 質量(g)約900 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状USB_3.0、MicroB 対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W)18 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給セルフパワー 端子数1 データ転送速度【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載 質量(g)約300 タイプ外付け 電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く) 機能書込みエラー防止:DVD/CD対応 最大消費電力(W)5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 ディスクローディング方式トレー
1台
6,298 税込6,928
8日以内出荷

HDMIケーブル:スリムモデル、 取り回ししやすいスリムケーブル。3m以上のロングタイプもラインナップ、取り回ししやすい直径3.7mmのスリムケーブルを採用。機器の接続をすっきり配線できます。BSHD3S50はケーブル径4.4mm。リピーターIC搭載で3m以上の転送を実現。従来のスリムケーブルでは2mが限界でしたが、コネクター部にリピーターICを搭載する事で3m以上の転送を実現しました。、 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造。高いシールド特性で映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。、 フルHD 3D、4K2Kに対応。フルHD 3D(1080p×2 画面)の映像から4K2K(4096×2160 ドット)の高解像度に対応。、 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル、イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。、 ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応、デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。 RoHS基準値準拠、2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスリムタイプ ケーブル長(m)1.5 アズワン品番64-3774-11 イーサネット対応対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴージャスな色彩で、女性にふさわしいデザイン・魅惑的で上品なつや・やわらかい光沢のピンクゴールド。スマートなキャップレス・キャップを無くす心配もなく、片手で簡単に使えて見た目もスマート。UBS3.0対応の高速USBメモリー・高速規格「USB3.0」対応で高速・2チャンネルアクセスで高速・高速化機能「ターボPC」で高速。バッファローツールズで高速化。データ転送速度を大幅短縮・データの保存を高速化する(ターボPC)・データのコピーを高速化する(ターボコピー)・バックアップの時間を短縮(バックアップユーティリティー)・メモリー上に高速ドライブを作成(ラムディスクユーティリティー)。USBマスストレージクラス対応。AV機器・カーナビでも使える。万が一の紛失にも安心。「SecureLockMobile」でデータ流出防止。ストラップホール付。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
メモリー容量32GB
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.0 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。折りたたみ可能で持ち歩きにも最適。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • avs