カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
    • 変換・延長アダプタ(12)
    • DVIケーブル(9)
  • 空調・電設資材(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(36)
  • StarTech.com(105)
  • エレコム(22)
  • エスエスエーサービス(9)
  • 変換名人(13)
  • トライメイト(6)
  • アイネックス(10)
  • イメージニクス(80)
  • ホーリック(5)
  • サンドビック(2,124)
  • SANDVIK(239)
  • (82)
  • RS PRO(80)
  • ATEN(57)
  • Thermo Fisher Scientific(48)
  • Philips(43)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(30)
  • BLACK BOX(26)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(7)
  • 3~5未満(4)
  • 5~10未満(4)
  • 50~100未満(1)
オス形状
  • D-sub15ピン(1)
  • DisplayPort(3)
  • DVI-D(24ピン)(2)
  • USBType-C(3)
  • その他(2)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DVI(オス)(2)
  • DisplayPort(オス) - DVI(メス)(2)
  • DVI-D(オス) - DVI-D(オス)(7)
  • USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - DVI(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(10)
  • オス - メス(5)
メス形状
  • DVI-D(24ピン)(3)
DVI-D(24ピン)
  • 色ブラック(15)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvi」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 2.0m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 2.0mBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
デジタル対応のパソコンとデジタル対応のモニターを接続するケーブルWQXGA(解像度:2560x1600dpi)まで対応するデュアルリンク仕様ノイズを低減するフェライトコア付き画質の劣化を防ぐ金メッキピン
ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 1.0m BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 1.0mBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
デジタル対応のパソコンとデジタル対応のモニターを接続するケーブルWQXGA(解像度:2560x1600dpi)まで対応するデュアルリンク仕様ノイズを低減するフェライトコア付き画質の劣化を防ぐ金メッキピン
ケーブル長(m)1プラグ金メッキ対応解像度WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)フェライトコア変換タイプオス-オスコネクタ1DVI-D24コネクタ2DVI-D24
miniDisplayPort-DVI変換アダプタ ホワイト BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-DVI変換アダプタ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―DVI変換アダプターケーブル長約0.15mパッシブ簡易パッケージ
DisplayPort-DVI変換アダプタ ブラック BUFFALO(バッファロー)DisplayPort-DVI変換アダプタ ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)-DVI(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPortメス形状DVI変換タイプオス - メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - DVI ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
Type-CからDVIに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状DVI変換タイプオス-メス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - DVI 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル3重シールドRoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-C/DVI変換タイプオス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-DVI 変換ケーブル 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-DVI変換タイプオス-オス
DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)DP-DVI 変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状DisplayPort-DVI変換タイプオス-オス
DVIケーブル デュアルリンク 2.0m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル デュアルリンク 2.0mBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dデュアルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)8.5対応解像度最大 2560×1600フェライトコアあり
DVIケーブル デュアルリンク 1.5m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル デュアルリンク 1.5mBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dデュアルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)8.5対応解像度最大 2560×1600フェライトコアあり
DVIケーブル シングルリンク 1.0m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル シングルリンク 1.0mBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dシングルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
DVIケーブル シングルリンク 2.0m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル シングルリンク 2.0mBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dシングルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200フェライトコアあり
DVIケーブル シングルリンク 3.0m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル シングルリンク 3.0mBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dシングルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200フェライトコアあり
DVIケーブル シングルリンク 5.0m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル シングルリンク 5.0mBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dシングルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
DVIケーブル シングルリンク 1.5m BUFFALO(バッファロー)DVIケーブル シングルリンク 1.5mBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
デジタル接続DVI-Dシングルリンク仕様フェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
HDMIケーブル DVI変換 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)231ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)80ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)114ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)348ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)7.3対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル DVI変換 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
DVI端子とHDMI探知を接続するHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル
ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。対応機種HDMI端子を持った機器、DVI端子を持った機器伝送速度(Mbps)165(3.7Gbps)ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度最大 1920×1200dpiHDMI規格HDMI規格準拠
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」安心の5年間保証を実現
仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386gアズワン品番65-3416-52
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適トラブル時の素早いネットワーク回復。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassA」の認証を取得Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」安心の5年間保証を実現
仕様コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス) 本体寸法(ケーブル長):5.0m 本体重量:約472g パッケージ寸法:W210×D50×H140mm パッケージ重量:約549gケーブル長(m)50対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンアズワン品番65-3416-46フェライトコア変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2DVI-I29
ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応BUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷から8日以内出荷
デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル シングルリンク対応 ノイズを低減するフェライトコア付き
対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンオス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)変換タイプオス-オス
ディスプレイ延長ケーブル DVI-Dオス:DVI-Dメス コア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイ延長ケーブル DVI-Dオス:DVI-Dメス コア付BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
デジタル接続用DVIケーブルを延長 同軸ケーブル使用 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)2本体質量(g)約278対応機種デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター(24ピン)のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイオス形状DVI-D24(オス)メス形状DVI-D24(メス)変換タイプオス-メス
ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル 同軸ケーブル仕様 ノイズを低減するフェライトコア付き
ケーブル長(m)1.5本体質量(g)約218対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンオス形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1HD-D-sub15コネクタ2DVI-I29
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
予約販売
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子(オス)を持った機器、DVI出力端子(メス)を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、F(メス)-DVIプラグ(24+1ピン)、M(オス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DVI端子対応機器とHDMI端子機器間を高速データ転送HDMIケーブルをDVI端子対応機器に接続する変換アダプターです。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI入力端子を持った機器、DVI出力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)、M(オス)-DVIプラグ(24+1ピン)、F(メス)、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラック
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)5
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器、対応解像度:1080pまで、HDMI規格:HDMI規格準拠、伝送速度:165MHz(3.7Gbps)、コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグ、ケーブルの太さ:5.5mm、セット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)3
HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI] BUFFALO(バッファロー)HDMI/DVI変換ケーブル [HDMI⇔DVI]BUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DVI端子を持つ機器も高速データ転送デジタル対応TVやプロジェクタなどDVI端子を持つ機器とHDMI端子を持つ機器との間の大容量データ転送を可能にするHDMIケーブルです。ノイズを低減するフェライトコア付き高周波の吸収特性に優れた独自の高密度フェライトコアにより、信号ケーブルや電源ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収します。ノイズを抑える3重シールド芯線を高密度編組線とアルミ箔等で3重にシールドしています。外部のノイズの侵入を抑えます。また、画質の劣化防止にも効果を発揮します。画質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクタ端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI出力端子を持った機器、DVI入力端子を持った機器対応解像度:1080pまでHDMI規格:HDMI規格準拠伝送速度:165MHz(3.7Gbps)コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-DVIプラグケーブルの太さ:5.5mmセット内容:本体(1本)形状HDMI⇔DVIブラックケーブル長(m)1
miniDisplayPort-DVI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-DVI変換アダプタBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DVIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキシールド3重シールドアズワン品番65-0464-02変換タイプメス - オス
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャーBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
dv線特集