「g5q」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)
付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書
質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)
電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)
規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)
符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速)
10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、
Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。
(手軽に5倍速)
ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能)
Windows Serverもサポート。
(Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012)
Wake on LAN機能 搭載。
Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書
質量(g)約85(標準スロットカバー含む)
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む)
最大消費電力(W)5.3
無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード