・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」
・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
色ブラックベイ数6付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3規格VCCI Class A電源AC100V(50/60Hz)対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く))最大消費電力(W)150メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間3年間(本体およびハードディスク)使用CPUIntel Atom C3538搭載OSLinuxベース独自コア数4コア/4スレッドドライブ数搭載:6クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00538●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00202●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00202●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00552●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:12000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●ストレージインターフェース規格:6台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):260mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:10400g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:150W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00168●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00284●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:24000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●ストレージインターフェース規格:6台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):260mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:10400g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:150W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00159●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:36000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●ストレージインターフェース規格:6台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):260mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:10400g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:150W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00243●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00538●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:8000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00284●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:40000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.0108●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:適合/例外承認●搭載OS:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):215mm●本体サイズ(D):170mm●本体重量:230mm●リダンダント電源:7500g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:85W●対応クライアントOS:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00145●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00285●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:32000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00552●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●3.5インチスロット搭載済数:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00153●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載OS:ラックマウント●搭載済ストレージ容量:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard●3.5インチスロット搭載済数:16000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:4台●ホットスワップ:Serial ATA II●SSD対応:対応●RAID対応:なし●RAID仕様:ハードウェアRAID●RAIDコントローラー数:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:1個●メモリー容量:Intel Atom C3338●NIC仕様:8GB●USB仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):430mm●本体重量:430mm●リダンダント電源:9000g●消費電力(稼働時):なし●ファンコントロール:100W●対応クライアントOS:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:対応●クラウドストレージ対応:TCP/IP、UDP●附属品:対応(オンラインストレージ連携)●温湿度条件、最高動作高度:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:温度0~40℃、湿度10~85%●グリーン購入法:Ⅳ区分 0.00285●VCCI:適合●RoHS指令:対応●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合/例外承認