4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
仕様●本体サイズ(W):300mm●RAID仕様:●本体サイズ(D):230mm●筐体タイプ:タワー●ファイルシステム:対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、SNMP●ファンコントロール:92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:端子数:3、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:N区分 0.0023●附属品:LANケーブル、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール●ホットスワップ:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●VCCI:対応●CPU:その他 Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー●本体サイズ(H):215mm●その他環境及び安全規格:空欄●対応クライアントOS:Windows10/8.1/7、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac OSX 10.12/10.11/10.10/10.9●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:8台●NIC仕様:10Gb(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート)、1Gb(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート) 消費電力(W)150(稼働時) 本体質量(g)12500 インターフェースSerial ATA III、USB 3.0 メモリー容量4GB 搭載OSLinux グリーン購入法適合 容量(TB)32 RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
仕様●その他環境及び安全規格:空欄●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:端子数:3、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●対応クライアントOS:Windows10/8.1/7、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac OSX 10.12/10.11/10.10/10.9●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●附属品:LANケーブル、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール●ファイルシステム:対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、SNMP●RAID対応:ソフトウェア●CPU:その他 Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー●筐体タイプ:タワー●NIC仕様:10Gb(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート)、1Gb(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート)●本体サイズ(D):230mm●エネルギー消費効率:N区分 0.0016●iSCSI(IP-SAN):対応●ファンコントロール:92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基●その他通信プロトコル:TCP/IP●VCCI:対応●本体サイズ(W):300mm●3.5インチスロット搭載済数:8台●本体サイズ(H):215mm 消費電力(W)150(稼働時) 本体質量(g)12500 インターフェースSerial ATA III、USB 3.0 メモリー容量4GB 搭載OSLinux グリーン購入法適合 容量(TB)64 RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「1.7GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン「RAIDアクセラレータ」搭載・大容量/高信頼「4GB ECCメモリ」搭載・ファイルサーバーやバックアップ用途のストレージとして進化した「独自OS」搭載。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・長時間稼働を実現する「高効率エアフロー筐体」・HDDやシステムをゴミやホコリから守る「防塵フィルター」・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。更に「高速RAID切替」にも対応。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能。盗難・情報漏えいから大切なデータを守る豊富なセキュリティー機能。ストレージ運用に安心・便利な管理機能
仕様●筐体:ラックマウント●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna LabsAlpine AL314●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:1.7GHz/4コア●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(ユーザー単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00469●ラック取付規格:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書 質量(kg)約8.4 外形寸法(mm)430×44.3×430(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源(V)AC100 50/60Hz 規格VCCI Class A 端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A 準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III 最大消費電力(W)100 インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:前面×1/背面×2 メモリーDDR3 ECC 4GB 動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85% 表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示 端子数4(内蔵インターフェース) ファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基 伝送速度インターフェース(LAN端子):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値) 搭載OSLinuxベース独自 バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー) 対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IP ベイ数4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル
ブルー 規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対S/FTPストレートケーブル 通信速度10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)4.3 爪折れ防止
1式
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)