5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3 変換タイプオス-メス
1台
479 税込527
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)32 長さ(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス) 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状USB Type-A(4ピン) メス形状USB Type-A(4ピン) 変換タイプオス-メス
1台
819 税込901
翌々日出荷

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
ブラック 質量(g)約27 長さ(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 商品構成本体 保証期間初期不良のみ ケーブル(構造)2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)4.5 オス形状Type-A メス形状Type-A 変換タイプオス-メス
1台
939 税込1,033
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
ブラック コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)2.6 フェライトコア対応 変換タイプオス-メス
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0延長ケーブルUSB-A to A スウィングコネクター
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 ブラック ケーブル長(m)0.1 アズワン品番68-4511-87
1台
999 税込1,099
8日以内出荷