アドベンチャーフットペグセット(チタン)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)62日以内出荷
アクラポヴィッチが軽量素材を扱う中で培ったノウハウが活かし、グレード5チタンを自社工場で鋳造したワンピース構造のフットペグ。アクラポヴィッチ独自の八角形デザインとY字補強により、高い強度と安定性を実現し、オン・オフ問わず優れたグリップとコントロール性を提供します。エンデューロ向けのライディングで重要となる「立ち乗り」や「かかとを落とす」操作性を考慮して設計されており、難しいトレイルを走行する際もバランス・コントロール・トラクションを確保しやすくなっています。・自社鋳造による軽量グレード5チタン製・高い機械的強度と安定した構造・独自の八角形デザイン+Y字補強・中央の滑り止めで荷重分散と操作性を向上・「立ち乗り」「ヒールダウン」操作にも最適化・取り付けが簡単・振動を抑えるラバーパッド付属(工具不要で装着可)
スリップオンライン チタン ブラック ECAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B8SO8-HFBFCTBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能。F900GS適合付不可適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F850GS 18-23ビーエムダブリュー[BMW] F750GS 18-23ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 24-25ビーエムダブリュー[BMW] F900GS ADVENTURE 24-25
レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様JMCA付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AA色ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工無対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTBLJPP
用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンブラックSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTJPP
用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B13SO4-HJGTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpmオプション:品番:P-HSB13SO1,E-B13E1関連商品:品番:CB-B13T1備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.1、STD:2.3色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:× (一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)107/78000rpm、STD:105.7/8000rpm適合車種R1300GS 24-25最大トルク148.8/6500rpm、STD:148.5/6500rpm