5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-S6S02T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-S6S02T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:バッフル付。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:0.5。STD音量:93 dB / 6750 rpm。音量:103 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.5、STD:2.5 チタン タイプスリップオン 音量103 dB / 6750 rpm 加工 音量(dB)STD:93/6750rpm
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス 質量(kg)3.6、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm 方式集合:4-2-1-2 最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm 最大トルク109.2Nm/7750rpm
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-Y6R5。販売備考:一般公道使用不可。※装着時は、ECUのセッティングが必要です。DYNOJET車より専用マップの設定あり。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT
適合【関連商品】品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT 材質ステンレス ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:4-2-1
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
36日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R3
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T 材質ステンレス ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:4-2-1-2
1個
129,800 税込142,780
92日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ