カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • トヨタ(12)
  • 日野自動車(10)
  • コノエ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • TRUSCO(3)
  • ホンダ(3)
  • ワゴジャパン(3)
  • ケアファッション(3)
  • グーリング(2)
  • マキテック(2)
  • ニッサン(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • サンドビック(1)
  • YKK(1)
  • 七星科学研究所(1)
  • 精和産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2212-50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
NISMO COMPETITION OIL type 2212Eは、RB26DETT,RB25DET、RB20DET、SR20DETなど 過給機つき高出力、高トルクチューニングエンジン向けに開発された高性能エンジンオイルです。 急激なトルク増加や、高油温・高濃度の燃料希釈に対して充分に油膜を維持し、エンジントラブルを未然に防ぎます。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
用途競技専用SAE15W-50ベースオイル100%化学合成(ダブルエステル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50MOTUL
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用ください
エンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
エンジンオイルカテゴリ
関連カテゴリ