カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • Y'sGOD(6)
  • DENALI(2)
  • TOSO(1)
  • elf MOTO(1)
  • RABLISS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dot-j」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUID MOTULRBF600 FACTORY LINE BRAKE FLUIDMOTUL(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(0.5L×12本)
翌々日出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、 312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。 ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、 群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性