カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(14)
  • 正和(8)
  • ハーベス(1)
  • REVTECH(レブテック)(2)
  • 三菱ふそう(81)
  • BEL-RAY(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(89)
  • NSK(日本精工)(58)
  • NOKクリューバー(53)
  • MARWI(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • ホンダ(22)
  • KTM(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • ニッサン(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(12)
  • BMW(10)
  • RS PRO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lube」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTULC3 CHAIN LUBE OFF ROADMOTUL(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(150mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
C2 CHAIN LUBE ROAD MOTULC2 CHAIN LUBE ROADMOTUL(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(150mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTULC4 CHAIN LUBE FACTORY LINEMOTUL(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTULC2 CHAIN LUBE ROAD 400mLMOTUL
2,798税込3,078
1個(400mL)
欠品中
標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
P4 E.Z. LUBE MOTULP4 E.Z. LUBEMOTUL(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1本(400mL)
4日以内出荷
潤滑作用により金属摺動部分のキシミを無くすと同時に、防錆作用により錆(サビ)の発生を未然に防止する浸透性潤滑スプレー。 優れた浸透性により固着したネジ・ボルト・ナット類を回しやすくします。 また、防湿性も兼ね備えているため、湿気や水分を嫌う電気回路等への使用にも適しています。
用途スプレー式浸透性防錆潤滑用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
C1 CHAIN CLEAN MOTULC1 CHAIN CLEANMOTUL(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(150mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。 特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。 O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。 MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応