カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
- MOTUL
- NISMO(148)
- FUJITSUBO(4)
- エアージェイ(1)
- HKS(2)
- ニッサン(15)
- KYO-EI(8)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- ESTERA(9)
- RS PRO(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- FINDER(3)
- クラッツィオ(3)
- カーメイト(2)
- SPARKFUN(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ギルドデザイン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nismo」の検索結果
特価

NISMO COMPETITION OIL type 2212E 15W50
MOTUL¥66,980税込¥73,6781缶(20L)3日以内出荷日産の 2.0L、2.5L、2.6L ターボ、SR20DET、RB20DET、RB25DET および RB26DETT 用に特別に開発されたオイルです。NISSAN 180SX、200SX、240SX シルビア S13、S14、S15、パルサー GTI-R に搭載された NOS (亜酸化窒素システム) の有無にかかわらずN14、ブルーバード U13、U14、NISMO 270R、スカイライン 2000GTS-R、HR31、GT-R R32、GTR-R R33、GT-R R34等の歴代エンジンに対応します。超高温な環境で優れた耐油膜耐性を必要とするエンジンや、中~高燃料希釈を生成するエンジンなどレーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーの用途に適しています。エンジンチューナー等でご確認の上ご使用くださいエンジンタイプ4T粘度15W-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport InternationalジャンルNISMO危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30
MOTUL¥76,980税込¥84,6781缶(20L)3日以内出荷NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。用途競技専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60
MOTUL¥14,980税込¥16,4781箱(1L×6缶)欠品中本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE10W-60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140
MOTUL¥7,898~税込¥8,688~1缶(1L)ほか3日以内出荷から11日以内出荷NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。用途機械式LSD付デフ用(競技系)ベースオイル100%化学合成(エステル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性