カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • 熱研(15)
  • サンコー(三甲)(11)
  • SMC(9)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • ホンダ(7)
  • ATEN(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • サカエ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 丸一ゴム工業(3)
  • ELPA(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • 重松製作所(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3-4」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8100 X-clean GEN2 5W40 MOTUL8100 X-clean GEN2 5W40MOTUL
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
代表的な欧州車のアプルーバルを取得したガソリン/ディーゼルエンジン兼用オイル。API規格SN(CN相当)、高い清浄分散性能を要求するACEA A3/B4に適合。
用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE5W-40ベースオイル100%化学合成タイプAPI SN、ACEA C3、MB229.52/226.5、VW511 00、PORSCHE C40、BMW LL-04、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL dexos2、FIAT9.55535-S2/T2相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
High Performance Oil MS-R 0W40 MOTULHigh Performance Oil MS-R 0W40MOTUL
21,980税込24,178
1箱(1L×6缶)
翌々日出荷
100%化学合成油。粘度設定は0W40。最新のAPI SN規格相当の性能を持ち合わせるだけでなく、 欧州の自動車メーカーが合同で策定しており、APIよりも高い性能が求められるACEA A3/B4規格もクリアする。 NRE規定に則ったSuper Formulaの2.0L直列4気筒ターボエンジンは、 高温・高負荷・高効率を達成するべく最新の技術が投入されたエンジンとなっているが、 MS-Rの基本骨格はこのエンジンで設計され、高温・高負荷・高効率エンジンに適した技術が用いられている。
用途ガソリン車用(競技系)APISN相当容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
4日以内出荷
8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-power 10W60 MOTUL8100 X-power 10W60MOTUL
2,998税込3,298
1本(1L)
4日以内出荷
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。 FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。 10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-power 10W60 MOTUL8100 X-power 10W60MOTUL
15,980税込17,578
1本(5L)
5日以内出荷
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。 FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。 10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
エンジンオイルカテゴリ
関連カテゴリ