横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)935
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)200
外装ユニクロメッキ・全周ゴム
材質(荷台)スチール
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
種別固定長手両袖
材質キャスター金具:スチール
質量(kg)38
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
タイプ6インチ車輪(特大)
キャスター自在×2個、固定×2個
最大積載量(kg)400
床面高さ(mm)254
荷台寸法(mm)1200×750
荷台寸法(幅)(mm)750
最大積載荷重(kg)400
ハンドル高さ(mm)878
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)150
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥63,980
税込¥70,378
30日以内出荷
関連キーワード