102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UDH-LSC ホープ(DH) 花岡車輌 動画あり
花岡車輌ホープ(DH)
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)951 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

XA-BW ダンディXA カゴ台車 花岡車輌 動画あり
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)863 キャスター金具スチール
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

"type XA"高カゴ台車長手側のカゴが開けられる。長手4枚中2枚が扉式。防災グッズの保管などにも便利な台車5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)1376 キャスター金具スチール
1台
75,980 税込83,578
7日以内出荷

種別固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 外装SUS304 横×高さ(mm)375×554(棚間隔) 有効寸法(幅)(mm)375 有効寸法(奥行)(mm)635
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷

ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全で周囲を傷つけないプロテクトカバー。滑りにくく環境に配慮したマット。より荷物を安定させるための幅の広い銘板。折り畳み易いペダル
種別固定片袖 材質荷台: PP樹脂(ポリプロピレン)、ハンドル材料:ハンドルステンレス 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)950 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
35,980 税込39,578
20日以内出荷

ダンディXA 台車 花岡車輌 動画あり
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)935 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041 アズワン品番67-5572-43
1台
95,980 税込105,578
30日以内出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042 アズワン品番67-5572-44
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷

水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) タイプフラット式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 特性サイレント仕様 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) タイプフラット式 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 特性サイレント仕様 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。 人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。 手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。 2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。 工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533 アズワン品番67-5563-95
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷

UDA-LS ダンディ 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)グレーゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 荷台上板厚さ(mm)1.5 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無あり キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm)180 最大積載荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類ストッパー 特性コンパクト、軽量 材質(荷台)プラスチック(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300 フレーム幅(mm)600 フレーム高さ(mm)900
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面に跡がつきにくいグレーキャスター。操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル
仕様●耐荷重(kg):300●テーブル寸法(mm):W 600 ×D 900 ×H 218●ハンドル高さ(mm):954●自重(kg):26●車輪径(mm):130●外装:折りたたみ・ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・グレーサイレントキャスター・キャスター金具(スチール) アズワン品番65-9610-07
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
77,980 税込85,778
20日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

UDG-LS ジャンボ(DG) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)935 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 材質(荷台)スチール
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

UDA-LSC ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)954 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台上板厚さ(mm)1.5 特性耐久性、防錆、全周ゴム付 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル) キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ダンディスチール ライト(UDL) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) 寸法(幅W×奥行D)(mm)720×465(テーブル) キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル) キャスター5輪車 荷台寸法(幅)(mm)605 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別ハンドルなし サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム(グレー) キャスター自在×2個、固定×2個 表面処理【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドルフラット式 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 特性サイレント仕様 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
28,980 税込31,878
20日以内出荷

種別固定両袖 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖 サイズ 材質(本体)スチール タイプサイレント キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 騒音対策サイレント仕様
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷

XA-P ダンディXA 長尺式 花岡車輌 動画あり
"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 ハンドル高さ(mm)824 キャスター金具スチール
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷

2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4 車輪径(Φmm)127/86.5 床面高さ(mm)4輪時:200 荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385 最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120 ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階) 特性2輪・4輪可変式 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 横×高さ(mm)513×480(棚間隔) 騒音対策サイレント仕様 有効寸法(幅)(mm)513 有効寸法(奥行)(mm)813
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。高さが低いものをたくさん置く際に便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別3段固定片袖 タイプ三段式 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
キャスター自在×2個、固定×2個
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XA-F ダンディXA 荷台のみ 花岡車輌 動画あり
"type XA"荷台のみハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも持ち運び楽に5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 キャスター金具スチール
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ式 ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)465 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)915 キャスター金具スチール 特性サイレント、段積可、折りたたんだ状態で自立可能 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに 仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB) 種別2段固定片袖 タイプ二段式 キャスター自在×2個、固定×2個 騒音対策サイレント仕様
1台
42,880 税込47,168
3日以内出荷