軒樋Panasonic(パナソニック)当日出荷から7日以内出荷
シンプルな箱型形状が、軒先ライと美しく調和。
豊富なバリエーションと余裕の排水能力を持つ、あらゆる軒先に合わせやすい雨といです。
勾配なしでも施工可能ですので、軒先との一体感が生まれます。
水勾配なしでも排水スムーズ。
吊具ピッチ1mを可能にしたポリカーボネイト吊具。
長さ(mm)3600サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
定温式スポット型感知器1種ヘッドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
仕様プロテクタ付種別熱感知器、定温式スポット型材質(ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール色グレー質量(g)70定格DC30V・70mA作動方式常時開路
折版120Ⅰ型軒どいPanasonic(パナソニック)当日出荷
色ねずみ材質亜鉛処理スチール芯入硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)4000
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式色オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
LED発電ランプPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105質量(g)約250(本体のみ)光源ワイドパワー白色LED×1個使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
LEDハブダイナモ専用ライトPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cdワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
18V・5.0Ah電池パック・充電器セットPanasonic(パナソニック)当日出荷
18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。
きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。
充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81バッテリーリチウムイオン電池
埋込コンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電流(A)15色白コンセント個数1
ステンレスねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)当日出荷から10日以内出荷
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
中間ダクトファン 風圧式シャッターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバーPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.0騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.0開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用適合パイプ径(Φmm)100仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
幅木5型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
キャップ 3PPanasonic(パナソニック)当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250
メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
コネクタPanasonic(パナソニック)当日出荷