2,488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

電圧:100 V。【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 質量(kg)0.6 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)85 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)98 LED交換可能(LEDランプ) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 質量(kg)0.6 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)96 配光タイプ広角 LED交換可能(LEDランプ) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)259 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)192 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)164 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)181 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)248 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 タイプ天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 光束(Lm)12095 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)250 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)181 調光の可否 配光タイプ広角 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)181 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)200 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)248 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数1回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)180
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)80 質量(kg)0.7 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式クォーツモータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期24時間式 回路数2回路 定格電圧(V)AC100ー240 電圧変動許容範囲AC85ー264V 周波数(Hz)50ー60 駆動方式電子式(水晶発振式) 消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成出力:別回路(無電圧接点出力) 接点構成出力:単極双投 出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V 材質鋼板製 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法L(mm)2-Φ15 寸法M(mm)8-Φ15 寸法N(mm)4-Φ15
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白
エコ商品
【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷

EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85 チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220 仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔 種別24時間式 形状ボックス型 質量(g)170 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2 スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付 接点構成1a 精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC85-242 使用周囲湿度85%以下(結露なきこと) 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12 回路数1 停電補償時間300時間 設定最小単位15分単位 回路構成別回路型(無電圧)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0 充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42 質量(g)630(電池パック装着時) 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510] チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)175
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)