1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくい。その他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感。旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージ。お好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け。約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○ 質量(g)約275 電源交流式 温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時) コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード) 消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1W コーティングスムースグロスコーティングプラス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6 本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)