1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
光色昼白色
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
幅(mm)180
質量(kg)2.0
取付壁面取付専用、ボックス取付可能
高さ(mm)180
口金E26
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)100
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ防雨型
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)103
光束(Lm)1020
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)116.6
光束(Lm)1610
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
適合100~200形
材質プラスチック(透明 つや消し)
形式拡散フィルタ
入数(枚)1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。
コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン
広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
タイプ全周配光タイプ
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
ポール径(Φmm)100
LED寿命(時間)40000
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
電球の種類LEDフラットランプ
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)17.2
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)106.9
光束(Lm)1840
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色温白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)990
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)114.1
光束(Lm)1130
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)17.2
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
光束(Lm)2050
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色温白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)102.1
光束(Lm)1410
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)102
光束(Lm)1010
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)45
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ広角
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色昼白色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)105
光束(Lm)1450
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)9.9
光源色電球色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)97.9
光束(Lm)970
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13.8
光源色電球色
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)100.7
光束(Lm)1390
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
高さ(mm)165
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)54.1
光束(Lm)325
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)3.3
色電球色
電圧(V)100/200
消費電力(W)32.7
全光束(Lm)4200
保護等級IP65
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
周囲温度(℃)-20~35
色(本体)ミディアムグレーメタリック
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
HomeArchi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。
95mmのコンパクトブラケット。
造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。
こだわりの質感。
細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
まぶしさを配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
調光方式調光不可
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタンドLEDフラットランプ。「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類。【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。
種別エクステリア ガーデンライト
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
種類スタンド LEDフラットランプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
色温度(K)2700
ランプの種類LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)
光源色電球色
光源寿命40000時間
入数1台
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED交換可能(LEDランプ)
天井埋込型 LED 軒下用ダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ150
仕様天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、防雨型、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質/仕上【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)□150
調光率(%)5~100
埋込高(mm)99
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
質量(g)2
種類Φ125用
材質(フィルター)プラスチック(透明つや消し)
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
質量(g)2
種類200形・100形用
材質(フィルター)プラスチック(透明つや消し)
1個
¥999
税込¥1,099
31日以内出荷
材質アクリル
質量(kg)0.1
色透明つや消し
取付け方法ツマミネジ方式
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
質量(g)2
フィルタープラスチック(透明つや消し)
適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
1枚
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
質量(g)2
フィルタープラスチック(透明つや消し)
適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
1枚
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
適合100~200形
材質プラスチック(透明 つや消し)
形式ディフュージョンフィルター
入数(枚)1
1枚
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
適合100~200形
色プラスチック(透明 つや消し)
形式ディフュージョンフィルター
入数(枚)1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
適合250・350形
材質プラスチック(透明 つや消し)
形式ディフュージョンフィルター
入数(枚)1
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
適合250・350形
材質プラスチック(透明 つや消し)
形式ディフュージョンフィルター
入数(枚)1
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ