形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数3個口
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200
幅(mm)12
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ-
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2266
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様接地ダブル、送り端子付
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6
適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
仕様フル端子式
色セラミックホワイト
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途1コ用、露出・埋込両用
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1個口
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートコンセントプレート・3コ用
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15A 125V
極数2極
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色ブラウン
コンセント個数3個口
コンセント形状2P 15A 125V
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント形状接地2P 15A 125V
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様絶縁枠付
色セラミックホワイト
適合プレートコンセントプレート・3コ用
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 250V
適合電線Φ2
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
種類防水コンセント
コンセント個数2
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数2
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ホワイト
タイプ絶縁枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様絶縁枠付
適合プレートコンセントプレート・3コ用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
フラット型
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
1セット(10個)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
コンセント個数1
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様金属枠付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合プレートコンセントプレート・3コ用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ