頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310
幅(mm)97
質量(kg)0.9
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)197
材質(本体)アルミ(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)51.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)258
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)横壁:15
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
トイレに入ると自動で点灯
少しの動きまでも検知して点灯保持
検知できなくても調光して消灯をお知らせ
動きを検知して100%点灯
人がいなくなったら自動消灯
用途トイレ用
幅(mm)170
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)140
材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)
タイプ壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井近接限度(cm)30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
120mmキューブタイプ
各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120
質量(kg)0.4
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)120
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
演色指数(Ra)高演色90
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)95
質量(kg)1.0
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)163
電圧(V)100
消費電力(W)7
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.117
色(パネル)アクリル:乳白
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)99
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)153
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
幅(mm)Φ147
質量(kg)1.7
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)412
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球シャンデリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
LED交換可能
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115
質量(kg)1.0
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)322
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)104
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)176
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。
階段などの入隅に設置する、省スペース型のあかり。上方への光が全体を明るくし、下方への光が足元を照らします。
用途入隅コーナー用
幅(mm)156
質量(kg)0.4
色ホワイト
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)110
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ上下面開放型
穴径(Φmm)電源:15
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)53
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)155
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)265
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147
質量(kg)1.8
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)445
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)196
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
取付面位置壁面専用取り付け型
LED交換可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
消費電力(W)5.2
種別密閉型、防雨型
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)122
質量(kg)1.3
高さ(mm)320
電球LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)2700
センサー探知範囲全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)33.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当
演色指数(Ra)83
デザインシリーズ
スリムなデザインで、さまざまなエクステリアスタイルに調和します。
幅(mm)122
質量(kg)1.5
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)320
材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック)
消費電力(W)4.5
構造防雨型/密閉型
センサーなし
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)34.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)106
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)154
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。
階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる、不快なまぶしさ(グレア)がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバの角度を工夫しました。
幅(mm)110
カバー上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)0.7
色ホワイト
取付ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可
高さ(mm)110
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.4
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)110
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)182
調光の可否不可
LED交換可能
天井近接限度(cm)30
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
デザインシリーズ
正統派クラシックデザインを現代的な視点で見直しました。垂直水平を活かしたスリムな構成で品格を漂わせます。
シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載。きらめくあかりを演出します。
幅(mm)147
質量(kg)1.9
色アクリルカバー:透明
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)445
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ点灯省エネ型
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.078
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)196
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)212
取付面位置壁面専用取り付け型
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)115
質量(kg)1.1
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)322
タイプペア点灯可能型/点灯省エネ型
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)35.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)104
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)176
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
可動範囲(°)センサ(全方向):20
関連キーワード