20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)施工枠 1B用
仕様リフォーム埋め込み施工用施工枠(1Bサイズ用) 材質枠:アルミ形材、クリヤーアルマイト処理、コーナー金具:ステンレス(SUS304)
1箱
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)施工枠 2B用
仕様リフォーム埋め込み施工用施工枠(2Bサイズ用) 材質枠:アルミ形材、クリヤーアルマイト処理、コーナー金具:ステンレス(SUS304)
1箱
9,998 税込10,998
5日以内出荷

量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB) 仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート)アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などを照らす「まわりのあかり」におすすめ。 ほどよい光の広がりで、壁面をやさしく照らし、明るさ感を高めます。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)6.7 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.07 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
881 税込969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リビングやダイニングの「中心のあかり」におすすめ。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)6.9 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED60形ウォッシャライト電球色
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式) 材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(kg)1.1 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)250 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED100形ウォッシャライト温白色
消費電力(W)11.1 電圧(V)100 仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式) 材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(kg)1.1 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.7 LED交換不可 入力電流(A)0.114 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)430 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED60形ウォッシャライト温白色
消費電力(W)8.9 電圧(V)100 仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式) 材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(kg)1.1 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)275 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED100形ウォッシャライト電球色
消費電力(W)11.1 電圧(V)100 仕様埋込型/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式) 材質ガラスカバー(乳白)/アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し) 長さ(mm)100 幅(mm)100 質量(kg)1.1 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.5 LED交換不可 入力電流(A)0.114 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)395 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能 質量(kg)1.1 取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用 備考埋込型 取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)90 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面をより広範囲に照らす。 天井の際までしっかり光を広げ、効率よく明るさ感を高めます。
仕様配光:斜天井対応不可 厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)6.9 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散マイルドタイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リビングやダイニングの「中心のあかり」におすすめ。 100形ダイクール電球1灯器具相当の明るさの器具は、「作業のあかり」としても使えます。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)8.5 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光と影で空間にメリハリをつくり、より立体的な印象に。 美しい光と影のコントラストを空間に描きます。寝室などにもおすすめです。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能 消費電力(W)6.7 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.07 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)高演色95 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角中角20度) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 埋込高(mm)100 LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 入力電流(A)(100V時)0.14 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光) LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト。空間に溶け込みながら壁面に美しい光を届ける。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付方式取付型:天井埋込型 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.09 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)100 配光タイプ集光タイプ(ビーム角広角40度) LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。器具の存在感を抑え、光の存在感を高める。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 埋込高(mm)100 LED交換不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ピンホールダウンライト。集中的に光を届ける。明暗差がはっきりと現れ、ドラマチックな演出に。光が欲しいところだけ照らせる。テーブルの作業面を明るくしたり、飾った小物を演出したり、必要なところだけ照らせるあかりです。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形 厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能 取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能 取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)6.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.08 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光) LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト集光タイプ。直下をしっかり照らす。明るさが必要なテーブル面や手元などに。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 埋込高(mm)100 LED交換不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)