「エアーコンプレッサー 24v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976
アズワン品番65-8069-98
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928
アズワン品番65-8058-16
1箱(50個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932
アズワン品番65-8057-32
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
コンプレッサ・インバータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
TMP型/プリント板端子
用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
使いやすく、耐久性も抜群!
窒素ガスの計測も可能に!
流量換算機能を選択
MODBUS(RTU)通信機能を新たに搭載
エネルギーロス「ゼロ」
高い流量計測精度
ループ配管に対応
出力機能が豊富
KW Watcherでデータの「見える化」
用途原動室・コンプレッサ室/棟(A棟・B棟・C棟)/ラインに設置、プログラマブル表示器GTシリーズを用いた設定・モニタリング
規格CE
定格圧力範囲(MPa)0~1未満(ゲージ圧)
操作電圧(V)24 DC±10%
消費電力(W)1.5以下
パルス出力オープンドレイン出力・最大流入電流 :50mA・印加電圧:24V DC以下・残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)
出力モードパルス出力/正流パルス、アナログ電流出力/瞬時流量、圧力、温度(設定モードで選択)
過電流保護装備
出力時間Duty(1:1) 50/100/125/250/500ms (設定モードで選択)
アナログ電流出力出力電流:4~20mA、出力精度:±0.1mA、最大負荷抵抗:400Ω以下
流量ゼロ点:4mA(正流表示モード、逆流~ローフローカットオフ以内)、12mA(正逆流表示モード、ローフローカットオフ以内)
圧力0kPa:4mA、1MPa:20mA
圧力損失極小(直管と同等)
応答時間500ms
保護構造IP64(IEC)
使用周囲温度(℃)-10~+60(保存時:-20~+70)
使用周囲湿度90%RH以下、但し、結露および氷結しないこと
関連キーワード