「カスト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付
種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質アルミダイカスト製
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。
取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様止めねじ本数:1本
長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)0.17
寸法L(mm)65
呼びG22
寸法D(mm)39.5
防水保護等級IP65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
極数接地2P
種類フロアコンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質アルミダイカスト製
適合規格(PS)E
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
HomeArchi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。
95mmのコンパクトブラケット。
造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。
こだわりの質感。
細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
まぶしさを配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。
幅(mm)95
質量(kg)0.7
取付壁直付型
高さ(mm)95
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)98
調光方式調光不可
演色指数(Ra)93(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換不可
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)45
出しろ(mm)87
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD2421L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)480
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.6
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.07A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。高演色Ra90。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形ダイクール電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否不可
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
質量(kg)0.2
電圧(V)100
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.2 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
質量(kg)0.2
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)45
出しろ(mm)87
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
質量(kg)0.4
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)185
出しろ(mm)87
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2
電圧(V)100
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.4
高さ(mm)40
電圧(V)100
幅(Φmm)185
出しろ(mm)87
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ