カテゴリ

  • 防災用品(3)
    • 防災システム用(2)
    • 住宅用(1)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • 横河商事(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • 新コスモス電機(113)
  • イチネンTASCO(12)
  • アサダ(8)
  • FALCON(3)
  • デンゲン(7)
  • ケニス(5)
  • 加納商会(1)
  • 理研計器(91)
  • RS PRO(34)
  • ツァイス(ZEISS)(27)
  • エスコ(26)
  • ガステック(25)
  • Nikon(ニコン)(24)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • ハネウェル(18)
  • ジンナイ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス漏れ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボルタ増量パック Panasonic(パナソニック)エボルタ増量パックPanasonic(パナソニック)
569税込626
1パック(5本)ほか
6日以内出荷
長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。
種類アルカリ電圧(V)1.5
ガス漏れ中継器2回線用 Panasonic(パナソニック)ガス漏れ中継器2回線用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
62日以内出荷
型式検定番号中第14~1号
テレビドアホン Panasonic(パナソニック)テレビドアホンPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
フルカラーガス警報器用コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラーガス警報器用コンセントPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズ Panasonic(パナソニック)電力型 自動車用プラグインリレー AEVシリーズPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガス漏れ警報ブザー(有電圧出力型用) Panasonic(パナソニック)ガス漏れ警報ブザー(有電圧出力型用)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
型式MSB-2ミルキーホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×28対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
フルカラー ガス警報器コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー ガス警報器コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
予約販売
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプAC100Vプラグ式出力5A 60Vコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック)AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
769税込846
1台
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V質量(g)95
GQリレー Panasonic(パナソニック)GQリレーPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1箱(50個)
42日以内出荷
小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら