4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)警戒操作キースイッチ屋側用
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。 EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。 EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2) メタリックグレー 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)DC12 取付寸法(mm)83.5 電流(mA)20 取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合) 設置場所屋内、雨線内屋側
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
1個
47,980 税込52,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)