「グローブ油」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm)165 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)540 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

関連カテゴリ